緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。
140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。
色グリーン
基材クレープ紙
テープ長さ(m)55
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)121
粘着力3.9N/cm
引張強度(N/10mm)43.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.163
色ベージュ
長さ(m)55
使用温度範囲(℃)149(90分)
伸び(%)6
RoHS指令(10物質対応)対応
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)24
厚さ(mm)0.17
色緑
長さ(m)55
1箱(24巻)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1巻
¥415
税込¥457
翌日出荷
1巻
¥825
税込¥908
翌日出荷
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55
危険物の類別非危険物
関連キーワード