有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
サイズフリー
厚さ(mm)約1.0
色白
入数(双)1
対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
機能耐溶剤
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約23
材質(裏地)綿
材質(表地)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐溶剤性有機溶剤全般
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
色白
全長(cm)26
厚さ(mm)1.0(裏地含む)
種別強力溶剤用
材質表/ポリウレタン 裏/綿
入数(双)1
機能耐溶剤
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
耐溶剤性有機溶剤全般
作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
用途機械部品の洗浄、組み立て。印刷、塗装。漁業・農業。機械製造業、油の取り扱い作業などに。
材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.45
色バイオレット
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム製と比較して、油に強い塩化ビニール製の手袋です。袖が短く軽作業に適しています。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側にすべり止め加工。
用途機械製造業、油の取り扱い作業。漁業、農業。機械部品洗浄・組み立て。印刷・塗装。
材質(裏)レーヨン・綿(植毛)
材質(表)塩化ビニール
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数18
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)0.95
色緑
全長(cm)26
種別耐溶剤手袋
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)0.95
色黒
全長(cm)26
耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。
静電気対策用手袋です。
塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維
厚さ(mm)1
中指長(cm)7.9
電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)
色ブラック
質量(g)98
入数(双)1
機能静電気防止・耐溶剤
耐溶剤性静電気対策タイプ
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。
小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。
材質(裏)綿100%(メリヤス)
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]
色グレー
材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止
材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止
材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
厚さ(mm)1.57
全長(mm)260
色ブラック
材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)
材質(表面)塩化ビニール
防寒性能を持つ静電対策手袋
-5℃程度までの環境での防寒に優れています。
同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。
電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
サイズLW
トラスコ品番721-9300
カフスがついた袖長タイプになります。
厳選されたプレミアム豚本革のみ使用しております。
用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。
裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)
厚さ(mm)約1.57
色ブラック
入数(双)1
機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工
全長(cm)26
表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
全長(cm)26
耐溶剤性有機溶剤全般
材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。
色ブルー
耐溶剤性石油系溶剤
厚さ(mm)0.4
材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
規格EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
各種認証EN374認証品
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
仕様エンボス加工なし
入数(枚)200
規格抗菌・防臭加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード