5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)95 厚さ(mm)15 材質不織布 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 穴径(Φmm)15 材質ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)95 ねじ径(mm)M10(P1.5) 厚さ(mm)15 材質不織布 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95 厚さ(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)