7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)15 粒度120相当
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)80 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
1箱(5枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)95 ねじ径(mm)M10(P1.5) 厚さ(mm)15 材質不織布 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95 厚さ(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 外径(mm)50 内径(Φmm)10 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)