5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)
エコ商品
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。 外径(Φmm)160 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)15 粒度36相当 トラスコ品番374-6381 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400] 使用工具180mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)180 厚さ(mm)15 材質不織布 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500 最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)