10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー
エコ商品
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg)1.6 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230 ストローク数(min-1[回/分])16000~24000 オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構
用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。 セット内容本体、ダストバッグ 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134 寸法(Φmm)125(サンディングペーパー) ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

マイト工業株式会社ローラーポリッシャー
エコ商品
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨 消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダー
エコ商品
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2 質量(kg)3.0(入力コード含む) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG 速度ベルト速度:1570mpm 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)50×490 アズワン品番65-2354-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)80 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
1箱(5枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)