137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)スプレーブース100W
RoHS
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース 付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本 長さ(m)(ダクト)1.5 電源(V)100V、50/60Hz 消費電力(W)11 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番827-9280 材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg)38.5 間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。 セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm) 質量(kg)約2.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240 消費電力(W)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250 コード長さ(m)約1.7 出力電圧(V)12 モーターDCモーター 出力電流(A)1.6 騒音値(dB)約65/m 消費電力(VA)18 定格使用時間30分 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335 入力電流(A)0.6 アズワン品番64-4062-65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm)1625(ダクト) 寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg)8.7 電源AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m)0.9 照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。 スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。 パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。 中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。 しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。 迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付 寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時) 消費電力(W)48(24×2台) 電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
27,980 税込30,778
欠品中

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m)2m 2Pプラグ付 質量(kg)16
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm)1625(ダクト) 寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg)8.7 電源AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m)0.9 照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
659,800 税込725,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
欠品中

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min)約1以上 風速(m/s)約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷


組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様支柱幅(mm):30×30 材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400 アズワン品番64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様難燃性 材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m)1.6×20 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 長さ(m)20 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用不可 風速(m/s)0.5(ろ過) 粗塵区分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーカーエンジニアリング塗装ブース用フィルター枠
【製品特長】。パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。フィルター枠は1箱4枚入りです。押え用格子は1箱20枚入りです。【ご使用方法】。スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。
用途【適用】。乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠。【用途】。パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用 寸法(mm)500×500
1箱(4個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質拡張リミッター付き 厚さ(mm)65.0±5.0 種類アコーディオンフィルター(排気用) 荷姿ダンボール箱 寸法(m)1.0×10m 風速(m/s)0.5 耐熱温度(℃)130 捕集効率(%)90(水性塗料の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合) 圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

パーカーエンジニアリングクールパッド 塗装ブース排気用フィルター
RoHS
【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用 その他防炎性無し 材質植物繊維 寸法(mm)500×500 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用 材質スチール 種類フィルター用スチール枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーカーエンジニアリングネオパッド 塗装ブース排気用フィルター
RoHS
【製品特長】。粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用 その他防炎性有り 材質ガラス繊維 厚さ(mm)50 寸法(mm)500×500 型番NP#50 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(50枚)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

パーカーエンジニアリングクールセット 塗装ブース排気用フィルター
RoHS
【製品特長】。パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。連結用ビスとナットも付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用 その他防炎性無し 厚さ(mm)75 寸法(mm)500×500 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)
1箱(4個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)78 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)608 圧力損失(Pa)51~196
1箱(50枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーカーエンジニアリングネオセット 塗装ブース排気用フィルター
RoHS
【製品特長】。パーカーネオパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。ネオパッドは粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。ネオセットの商品構成は、スチール枠+ネオパッド1枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用ネオパッドの枠を含めた交換用 その他防炎性有り 厚さ(mm)75 寸法(mm)500×500 型番NPS-4 風速(m/s)1 構成(枠+押さえ2枚+ネオパッド1枚)×4セット 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
1箱(4個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)2.0±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2 機能難燃性 捕集効率(%)40 ロール直径(mm)外径 300、内径 52 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)95 圧力損失(Pa)11~50
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様難燃性有 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)25.0±4.0 寸法(m)1.6×20 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失75~250Pa 給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)。◎難燃性フィルター。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質ポリエステル 厚さ(mm)18.0±3.0 風速(m/s)0.5 機能難燃性 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)510 圧力損失(Pa)45~400
1箱(50枚)ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)3.5±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2.5 機能難燃性 捕集効率(%)50 ロール直径(mm)外径 550、内径 45 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)114 圧力損失(Pa)31~100
1巻(100m)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【製品特長】。パーカーアレスターパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。アレスターパッドは特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効果が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせた排気フィルターです。乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性が幅広く、ほとんどの塗料に適応します。アレスターセットの商品構成は、スチール枠+アレスターパッド2枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用アレスターパッドの枠を含めた交換用 その他防炎性有り 厚さ(mm)75 寸法(mm)500×500 型番APS-4 風速(m/s)1 構成(枠+押さえ2枚+アレスターパッド2枚)×4セット 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)29.4(3mmAq)
1箱(4個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 <用途> 塗装ブース排気用。 一般空調用。 外気取入れ・循環・排気用。
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステル アズワン品番68-1975-78
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷

高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!。加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫。◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。 材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤) 厚さ(mm)20.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反 風速(m/s)0.5 機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3) 耐熱温度(℃)120(MAX) 捕集効率(%)98(ASHRAE質量法) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)30~390
1箱(50枚)ほか
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。 <用途> 塗装ブース吸気用(HCR230W)。 塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステル アズワン品番68-1975-77
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷

捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
仕様難燃性有り 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)20.0±3.0 風速(m/s)0.25 耐熱温度(℃)120(最大) 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失30~390Pa 給塵量(g/m2)450
1本(20m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)