耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート
仕様JIS規格外
形状ゴーグル型
質量(g)94
タイプメガネ併用可
フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)
フレーム色透明
機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様通気孔付
トラスコ品番326-8071
形状ゴーグル型
質量(g)94
タイプメガネ併用可
機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)イソプロピレンラバー
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。
シンナーでの拭き取りが可能です。
メガネ併用可能です。
仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート
機能メガネ併用可能
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ・フレーム)ナイロン
トラスコ品番811-1387
質量(g)43
加工硬化処理
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用
形状ゴグル型
機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可
付属品カバーグラス2枚
質量(g)90
タイプメガネ併用可
規格EN 規格認定
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル
カバーグラスポリエステル
材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード