5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別対浮遊・飛来粉じん レンズミストレス(0.8mm) 仕様JIS規格外 付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番326-8063 形状ゴーグル型 質量(g)86 タイプメガネ併用可 レンズ色透明 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色ブラック 機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用 形状ゴグル型 機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可 付属品カバーグラス2枚 質量(g)90 タイプメガネ併用可 規格EN 規格認定 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル カバーグラスポリエステル 材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡 質量(g)175 仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番365-8554 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,598 税込6,158
当日出荷