28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。 テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)34.1 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
1パック(2巻)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかる。 目盛付きで色々と便利。 マスキングテープとしてもハイクオリティ。 100℃・30分間の乾燥に耐えます。
テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)
669 税込736
当日出荷

カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ
エコ商品
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400巻)
9,998 税込10,998
翌日出荷

用途コンクリート・モルタル壁の塗装に。
1巻ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンPCマスキングテープ一般塗装用
エコ商品
用途屋内外(平滑面)の塗装に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻の単価が割安なお買得タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4巻)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻の単価が割安なお買得タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻)
769 税込846
当日出荷

アサヒペンPCマスキングテープ木部塗装用
エコ商品
用途屋内外木部や家具、木工品の塗装に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
179 税込197
3日以内出荷

1巻の単価が割安なお買得タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4巻)
579 税込637
3日以内出荷

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンレイテープ建築用和紙テープ
エコ商品
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)8 引張強度(N/cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80巻)ほか
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1巻
129 税込142
当日出荷

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。 トラスコ品番535-7127 幅(mm)38 厚さ(mm)0.17 ブラウン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)140 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系(無溶剤) 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、はがせる
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 入数30巻 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1箱(30巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm)24 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 入数18巻 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1箱(18巻)
2,798 税込3,078
当日出荷

マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 動画あり
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用 適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
1セット(5巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)ゼロクリーンP-03
エコ商品
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。 トラスコ品番205-2921 材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水 無色透明液体 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(kg)18 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷