292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダストリーコーワホビー筆セット皿付
RoHS
用途工作、デザイン、水彩画 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
1枚
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ローラー作業がはかどります。
仕様スベリ止め付 材質ポリプロピレン(スベリ止め部/エラストマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに 容量(L)1 トラスコ品番322-9467 材質ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)150
1枚
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。 誰にでも使いやすい塗料皿です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。 容量(L)1 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)130 幅(mm)130 高さ(mm)95
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として 材質PP
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料カートリッジ モノタロウ 定期注文
1箱(30枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット
RoHS
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm)145×185(コンプレッサー) 容量(mL)5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa)0.14 本体質量(g)290 連続使用時間(分)15~20 ノズル口径(Φmm)0.4 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 最大差圧(kPa[psi])20 充電時間(分)90 空気流量(L/min)6 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに 質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4 ケーブル長(m)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210 動作方式(レバー)ダブルアクション 最高圧力(MPa)約0.15 吐出量(L/min)約4 カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40 ノズル口径(Φmm)0.3 モーター電圧(V)7.2 充電時間(分)約60 リリース起動圧力(MPa)約0.05 取扱説明書(1.45MB)
1個
8,498 税込9,348
欠品中

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
材質本体:18-0ステンレス 質量(kg)0.05 高さ(mm)17 深さ(mm)13 底径(Φmm)Φ75 直径(mm)Φ97 TKG品番9-2138-2401 TKG品番(2017)6-1971-2601
1個
559 税込615
当日出荷

補修用の調色用容器として最適です。 塗料の小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM5 頭部形状 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ホワイト
1パック(20個)
609 税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理塗装ホワイト 頭部形状 ねじの呼びM3
1箱(800本)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(56本)ほか
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)16 ねじの呼びM2.7 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ホワイト 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 頭部形状丸皿 寸法m(mm)(最大)3.1 寸法dk(mm)5.4 寸法k+f(mm)2.25
1箱(200本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

ねじの呼びM2.7 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ブラック(艶有) 頭部形状
1パック(56本)
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状皿小頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装ホワイト・下地ユニクロ 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6
1箱(1500個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

材質鉄(または標準) 長さ(mm)35 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.8 寸法r(mm)(最小)0.50 表面処理塗装ホワイト・下地3カW 寸法C(mm)約0.3 頭部形状丸皿 寸法K(mm)2.8 寸法f(mm)約1.2 寸法m(mm)5.3 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10 十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
1箱(500本)
6,998 税込7,698
翌日出荷

1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ねじの呼びM5 長さ(mm)15 頭部形状皿小頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装ホワイト・下地3カW ねじピッチ(mm)0.8 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.30 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)約4.5 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
8,698 税込9,568
翌日出荷


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)25 材質 表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装) 寸法H(mm)2.3 寸法D(mm)8 頭部形状
1箱(500個)
4,798 税込5,278
翌日出荷

材質鉄(または標準) 十字穴番号2 表面処理塗装ホワイト・下地3カW 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000本)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ファインポリマー塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約237×237×32 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約227×227×25
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷


1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

1箱(200個)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 頭部形状丸皿
1箱(200個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)