イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないドーム型カメラ
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
赤外線チップLEDを18個搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約392(取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ100×87
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED 18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m
940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。
見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和
3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載
夜間監視対応モデル
42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能
水平視野角度約32~87度
丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m
形状暗視型
色白
質量(g)約500 (取付金具含まず )
電源DC12V/約620mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず )
レンズCSマウント
信号形式AHD
解像度265万画素
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50
赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型
色白
質量(g)約100(取付金具含む)
電源DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)90×67
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型
色白
質量(g)約320
電源DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)1.3
解像度548万画素
LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15m
画角水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色黒
赤外線ライト無
映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ
レンズCSマウント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5
質量(g)約325
電源DC12V / 約300mA
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状BOX型
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)AC100~240
出力電圧(V)DC12
HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
最高級ケーブル使用
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)
対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所屋内用
形状小型
規格【信号】HD-SDI/EX-SDI
解像度録画:400万画素
色黒
画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
レンズサイズ(mm)2.8~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む
質量(g)約200※取付金具含む
電源(V)DC12/約300mA
保証期間1年
仕様赤外線LEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。
種別ソーラーパネル
色黒
質量(g)約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50
対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,100
税込¥5,610
10日以内出荷
548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離: 最大約7m
形状ドーム型、暗視型
寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )
色白
質量(g)約315(取付金具含む)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
信号形式AHD
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15
画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度
赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。
種別ソーラーパネル
色黒
質量(g)約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50
対応機種WTW-IPW967B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,100
税込¥5,610
10日以内出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
AHDシリーズのミニチュアカメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型
色黒
質量(g)約195(取付金具含む)
電源DC12V / 約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度:約32~87度
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
5メガピクセルレンズ搭載
UTC対応(アナログ設定時)
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型
色黒
質量(g)約170(取付金具含む)
電源DC12V / 約300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式HD-SDI/EX-SDI
レンズサイズ(mm)3.6
解像度400万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線ライトなし
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
高画質監視追求モデル
レンズが一体化したボックス型カメラ
スッキリデザインの屋内用望遠カメラ
商業施設向けのスタンダード(BOX)形状カメラ
屋内の遠隔操作対応モデル
レンズ交換式のボックス型カメラと違い、レンズが一体型なのでスッキリしたモデルです。
最大18倍のズームが可能な電動ズームレンズを搭載し、カメラ本体からの操作に加え、Pelco-Dで遠隔操作も可能です。
ズーム時のオートフォーカス機能を搭載
広角から望遠域まで監視可能なレンズを搭載し、一体化することで自由度を高めつつカンタンに設置ができるようなボックス型カメラです。
カメラ背面部のOSDリモコンで設定・ズーム操作が可能
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様光学ズーム:約18倍
形状BOX型
色シルバー
質量(g)約316(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×118×66 (寸法には取付金具は含みません)
レンズ電動式バリフォーカルレンズ
信号形式AHD/CVBS
解像度548万画素
保証期間1年
フォーカス自動
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数850nm/940nm
画角水平角度:約10~60度
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI赤外線型カメラ・超高解像度の3840×2160ピクセル
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
仕様ファン・ヒーター:内蔵
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
形式バレット型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ
信号形式EX-SDI
解像度800万画素
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50m
画角水平角度 約40~90度
赤外線投光距離最大約25m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型
質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です)
色黒
電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度400万画素
使用場所屋外寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
距離赤外線監視可能距離:約25m
画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線投光距離約50m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
AHDシリーズのミニチュアカメラ
AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル
ピンホールレンズを採用した小型カメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。
従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。
天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載
形状小型
色黒
質量(g)約120(取付金具含む)
電源DC12V/約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/TVI/CVI/CVBS
レンズサイズ(mm)4.3
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度約55度
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル
バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載
20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色白
赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm
赤外線投光距離約50m
距離赤外線監視可能距離:約40m
画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
レンズサイズ(mm)5~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)
質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)
電源DC12V
伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状暗視型
使用場所屋外温暖地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約15m
形状暗視型
色グレー
質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)3.6
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約25
画角水平角度:約85度
赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
色グレー
形式バレット型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ
信号形式EX-SDI
解像度800万画素
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50m
画角水平角度 約40~90度
赤外線投光距離最大約25m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m
形状バレット型
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LED大型赤外線LED 8個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50
画角水平視野角度 約40~85度
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)
センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式AHD・アナログ
解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力2
フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵
形状バレット型
質量(kg)約1.84(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約60
画角水平視野角度 約39~94度
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないデザイン
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
800万画素4K AHD赤外線カメラ
高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約300(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約10m
形状ドーム型
寸法(mm)Φ121×93
色白
質量(g)約320
電源DC12V / 約450mA
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
画角水平角度:約35~75度
赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力4
フレームレート548万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力4
フレームレート800万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)約0.9
電源DC12V/1A
ケーブル長(m)50
寸法(Φ×高さH)(mm)97×151
信号形式CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度41万画素
防塵防水性能あり
LED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)約0~2(水中撮影時)
可動範囲左右:360度
画角水平視野角度72°
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
220万画素AHDシリーズ 屋内・屋外用仕様のPTZドームカメラ
オートアイリス・オートフォーカス対応
高機能型のパンチルトカメラ
上下左右に回転可能なPTZカメラ
特殊赤外線LED 6個搭載で監視距離約50m
光学20倍ズームに対応します
上下93度・左右360度エンドレスの旋回角度に対応します
4.7~94mmのレンズを搭載し、近距離から遠距離の監視撮影向けカメラ
用途室内外の広いスペースで旋回して監視できます
仕様(PAN/TILT)搭載
色白
質量(g)約3.8k
規格AHD
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247
レンズ4.7-94/オートアイリス
ズーム約20倍
解像度220万画素
LED特殊赤外線LED 6個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)(赤外線)最大約100
動作距離(m)(赤外線監視可能)約50
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
赤外線LEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)約0.9
電源DC12V/1A
ケーブル長(m)50
寸法(Φ×高さH)(mm)97×151
信号形式CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度41万画素
防塵防水性能あり
LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)約0~2(水中撮影時)
可動範囲左右:360度
画角水平視野角度72°
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
水深0~10m対応(2気圧まで)
ホワイトLEDを12個搭載
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
AHD高解像度CMOSイメージセンサーを搭載
AHD出力265万画素・アナログ出力52万画素の高性能CMOSセンサー搭載
ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。
12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m照射最短焦点距離 60cm WTW-WA320Hのケーブル長は20mとなります。
色シルバー
質量(g)約495(ケーブル含まず)
電源DC12V/約250mA
ケーブル長(m)20
信号形式AHD /CVBS
レンズサイズ(mm)6
解像度265万画素
防塵防水性能あり
LEDΦ5mm ホワイトLED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約5
画角水平視野角度55度
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)62.5×83
1個
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
関連キーワード