3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途樹脂・塩ビ用。 全長(mm)255(カラビナ除く) ブラック 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)G10
1丁
3,500 税込3,850
3日以内出荷

塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.3 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.5 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

軽量、小型のため、狭い場所での作業に最適です。作業に応じて鋸刃の長さ調整が固定ねじで簡単です。
用途木材・塩ビ・鉄パイプの切断に。 全長(mm)250 山数24 刃厚(mm)0.6
1本
829 税込912
翌々日出荷