こんなお得な商品も!
VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
材質硬質塩化ビニル
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
材質(パッキン)SBR
マス径(Φmm)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状キャップ
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
形状キャップ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
こんなお得な商品も!
VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質ステンレス(SUS304)
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1210071●外形寸法(取手・足寸法除):Φ201mm●備考(共通器種):AU-176CR●材質:PVC(硬質塩化ビニール)
アズワン品番67-3155-98
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
雨水は、蓋全体から開放可能です。
管内圧力は、蓋中央より開放可能です。
シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。
蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。
普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。
耐荷重<T-2>
材質硬質塩化ビニル
呼び径300
梱包数1
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.04MB)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)148.5
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)8.5
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)148.5
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)8.5
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。
材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
材質レジンコンクリート
質量(kg)3
色白
サイズ300
寸法a(mm)121
寸法e(mm)111
寸法D1(Φmm)329
寸法b(mm)38
寸法h1(mm)10
寸法h2(mm)18
寸法f(mm)28
耐荷重(kN)8
寸法c(Φmm)90
フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)
幅(mm)915
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE
色グレー
ご家庭で広く使われている、箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプです。
プロの現場でもご家庭でも便利にお使いいただけるサイズラインナップです。
材質(フィルム)塩化ビニル
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
材質(刃)プラスチック
種別業務用
形状内刃タイプ
商品タイプ本体
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ