305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300 質量(kg)1.95 トラスコ品番367-3898
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8 高さ(mm)390~550 適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS) 脚間隔(mm)440 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管 適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷


材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.09MB)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8 水糸:蛍光ピンク 材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋 寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380 質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0) 付属品糸掛用フック
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5 径(Φmm)160 質量(kg)約3 材質(本体)塩ビ管、モルタル 材質(ベース)ステンレス 材質(取手)異形鉄筋 付属品巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

立ち座りを優しくサポートする肘掛け付き椅子。 オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍。 4脚までスタッキングできます。 食べこぼしや汚れをきれいに拭き取れる張り地を使用。 肘掛けを握った時に手のひらに違和感のないR加工。 脚底にキズ防止用パーツ付き。 この商品はプロの現場でも使われております。 椅子から立ち上がりやすい肘掛け/肘フレーム部が座面と水平の高さになっており椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。 使い心地の良いR加工フレーム/フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。前垂れ座面/座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています お客様組立式
1脚ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ケース用サポート
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
1個ほか
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
上部パネル:透明 脚の種類アジャスター付き タイプ連結 材質塩ビ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビックス (HIVIX)サポートクッション
負担のかかる部位ごとの体幹保持用のエアクッション。カバー裏面にはすべり止め素材を使用。カバーを取り外して洗濯できます。
材質中身/ポリ塩化ビニール、表地/ポリエステル100%
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷

お尻の快適パートナー
用途体圧をやさしく分散し、ソフトな素材でさわやかな肌触りの空気クッションです。 大小のホールで空気がスムーズに流れ、肌のムレを防止します。 体圧から生じる痛みを分散するため、長時間のドライブやデスクワーク、出産直後、床ずれ予防などにお使いいただけます。 材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール 使用寸法縦38cm × 横40cm × 厚さ6cm
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
上部パネル:透明 脚の種類アジャスター付き タイプ単体 材質塩ビ
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お尻の快適パートナー
用途体の痛む部分を保護する円座クッションです。すぐれたクッション性で体圧を分散。 空気によるやさしいクッション性は、体重の重い方でも対応します。 安定感に優れた丸型。空気注入の調節で、より自分の好みや状況に合わせた固さ、厚さでご利用頂けます。 材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール 使用寸法直径39cm × 厚さ6.5cm
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

中央部の大ホールと周囲の4つの小ホールで、体圧から生じる痛みを分散します。空気によるやさしいクッション性は、体重の重い方にも適しています。患部は圧迫により皮膚が蒸れがちですが、大小のホールと溝の構造が新鮮な空気を常に患部に送り込みます。中央部の大ホールは患部が直接座面と触れることを防ぎます。
仕様●サイズ(mm):380×400×60●材質:本体・キャップ/ポリ塩化ビニール●重量:170g●※サイズは空気注入後のサイズです。 アズワン品番7-7156-02
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。指部分の丈がショートタイプです。
用途流通作業。検品。事務作業。農作業など トラスコ品番813-6876 材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル サイズフリー 全長(cm)15.5±1 中指長(cm)2.2±0.5 手のひらまわり(cm)19.2±1 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5双)
1,498 税込1,648
翌日出荷

椅子の背部分を掴むことができるサポートバーを取り付けました。スタッキングが可能です(平置き最大4脚)。張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能付きPVC(塩化ビニル樹脂)です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):540×580×780●★重量(kg):約7.8●★入数:1個●材質:フレーム/ブナ成型合板、張地/耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚ビニールレザー●座面高さ:420mm●スタッキング:平置き最大4脚●重量:約7.6kg
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椅子の背部分を掴むことができるサポートバーを取り付けました。スタッキングが可能です(平置き最大4脚)。張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能付きPVC(塩化ビニル樹脂)です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):540×580×780●★重量(kg):約7.8●★入数:1個●材質:フレーム/ブナ成型合板、張地/耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚ビニールレザー●座面高さ:420mm●スタッキング:平置き最大4脚●重量:約7.6kg アズワン品番7-6487-02
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷

裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。 裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています。 運輸・物流業。 土木・建築業。
仕様●色:グリーン●サイズ:M●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):21.5●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):約1.2●すべり止め:あり●抗菌防臭加工●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他●原産国:マレーシア●コード番号:103-3412 アズワン品番67-6859-45
1袋(2双)
849 税込934
5日以内出荷

裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。 裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています。 運輸・物流業。 土木・建築業。
仕様●色:グリーン●サイズ:L●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):22.5●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):約1.2●すべり止め:あり●抗菌防臭加工●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他●原産国:マレーシア●コード番号:103-3413 アズワン品番67-6859-44
1袋(2双)
849 税込934
5日以内出荷

店舗陳列用のシンプルなディスプレイパーツです。ディスプレイ棚受けパーツ。店舗陳列用パーツ。ディスプレイ棚用支柱です。
材質鉄・塩ビ 寸法(mm)900 クローム コード98344 アズワン品番64-7753-41
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックアームサポート手すり メンディ
ありそうで無かった面で支える”メンディ”。肩幅以上で手を置けるから、力が入れやすい、横揺れに強い。ベッドからの立ち上がり時の使用。
材質ベース・手すりフレーム:スチール、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、手すり平面部・支柱カバー:ポリプロピレン、カーペット:合成繊維 質量(kg)22 寸法(cm)ベース部:幅63×奥行78、手すり部:幅52×奥行37×高さ49~70(8段階/3) 最大使用者体重(kg)100
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

置くだけ設置!。多彩なひじ掛け設定で様々なトイレ環境身体状況にフィット。尿臭染み付きを防止!。設置は簡単!あっという間に完了
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲木のウッド脚フレームで美しいデザインの天然木ダイニングチェア。座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています。汚れもきれいに拭き取れる張り地を使用。肘掛けはつかみやすい加工で最大4脚まで重ねが可能です。背もたれは持ち運びに便利な持ち手付き。お客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×58×79 素材フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール) 座面高(cm)(約)42 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)47×50
1脚ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。 仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

サポートサイン 非常搬送用 ”車いす”タイプ 看板が車いすへ、人命救助や資材運搬に役立つツールに!
材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚 質量(kg)18 シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く→3頭側から順番に車輪を立て、ギアロックをかけ安全ピンをさす。
仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚 シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷