プラスチック多孔質フィルター板
材質塩化ビニル
寸法(mm)300×300
穴径(μm)100
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け
材質塩化ビニル、スチロール樹脂
最高使用温度(℃)50
材質硬質塩化ビニル製
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304
全高(mm)(装着時)74
最大幅(mm)77
取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱が容易で、確実に廃棄することができます。本体が透明の為、除去された頭アタマジラミ卵を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ナイロン・ABS樹脂
仕様交換用フィルター
アズワン品番7-7165-31
1箱(6パック)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
「Bestwayグランドプール」専用浄化フィルターポンプ。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアミド、PET、POM樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
質量(kg)2.3
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×18×37
取扱説明書(0.76MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「Bestwayプール用 フィルターポンプ 3028L」専用交換フィルターカートリッジ。
用途プールの水を清潔で清潔に保つ上で重要な役割を果たします。
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、PET
質量(kg)0.14
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×10.2×20
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)115
質量(g)125
容量(L)1.0
サイズ(mm)115(内径)×245(H)
チューブサイズ(mm)15×225
先端ノズル径(Φmm)外径:約13、内径:約1.0
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
輸液ラインのセットアップや、プライミング時に侵入の可能性のある空気や、細菌類を除去するために0.2μmのフィルター付の延長チューブです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
先端ロックコネクタータイプ
全長(mm)335
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色クリア
アズワン品番8-5724-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
¥30,980
税込¥34,078
12日以内出荷
ホモジナイザーバッグに入れた検体の検量に。上部に両面テープを貼ることでバッグの口が楽に開けます。
材質塩ビ
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×280
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
洗濯乾燥機にたまった汚れホコリを取り除く。長さ約50cmのワイヤーの角度が自由に変えられるから、手の届かない奥まで届きます。ドラム式、たて型洗濯機のどちらのタイプにも使えます。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ワイヤー/ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼
高さ(mm)500
質量(g)22.2
縦(mm)30
横(mm)30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
セット内容フィルター8枚、取付用金具1本
材質鋼板、発泡塩ビレザー
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
エスコ品番EA604AE-25
材質スチール+ポリ塩化ビニル
全長(mm)285
質量(g)433
タイプノンスリップ・3段階調整可能
ハンドル長さ(mm)130
ハンドル幅(mm)84
適合径(Φmm)63~108
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
適合径(Φmm)70~108
エスコ品番EA604AH-35
材質スチール+ポリ塩化ビニル
質量(g)302
タイプノンスリップ・4段階自動調整
ベルト幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
トラスコ品番787-8923
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)622
高さ(mm)850
タイプ吐出・吸入兼用
奥行(mm)622
揚程(m)2.5
材質(ホース)塩化ビニール
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
ホース径(Φmm)38
吐出量(L/min)140
エアー接続口’1/4
動力エア式
吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)
最大真空圧(kPa)21
パイプ内径(Φmm)38
集じん量(L)180
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂
全長(mm)2135
外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約67
風量(m3/min)10
電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き
清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当
アズワン品番3-1353-01
1台
¥557,000
税込¥612,700
30日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
トラスコ品番787-8915
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)622
高さ(mm)850
タイプ吐出・吸入兼用
奥行(mm)622
揚程(m)2.5
材質(ホース)塩化ビニール
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
ホース径(Φmm)38
吐出量(L/min)140
エアー接続口’1/4
動力エア式
吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)
最大真空圧(kPa)21
パイプ内径(Φmm)38
集じん量(L)180
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
衣類から出るホコリや糸くずなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。
洗濯物の障害にならないように巧みに、水流を利用します。
タイプくず取り用
パッケージサイズ(mm)210×145×20
寸法(mm)104×104×170
材質本体:ポリプロピレン、風船:塩化ビニル樹脂、ネット:ナイロン
高さ(mm)20
縦(mm)210
横(mm)145
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質黄銅、POM
タイプくず取り用
材質(ボール)塩化ビニル樹脂、(ネット)ポリエステル、(リング)ポリエチレン
寸法(mm)約Φ110×180
色ブルー
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)255×200
径(Φmm)ホースアダプター:7
動力源手動
アズワン品番64-1185-96
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
仕様真空到達度(MPa):-0.033
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)85×130×103
径(Φmm)ホースアダプター:5~8
動力源電動AC100V、15W
アズワン品番64-1185-97
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
アズワン品番2-3064-11
材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)
直径(Φmm)25
滅菌EOG滅菌済
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐熱温度(℃)45
耐圧力(kPa)510
穴径(Φμm)0.2
1ケース(50個)
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ