ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80
最大風速(m/s)30
最小曲半径R=1/2Dia
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。
長さ(m)5
材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。
使用温度範囲(℃)0~60
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル
色調(フレキシブルダクト)グレー
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル
色調(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。
切断、取り付けが容易です。
室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC
内径×外径(Φmm)227×240.4
定尺(m)(最大長さ)10
許容曲げ半径(mm)225
アズワン品番3-9508-24
許容圧力(MPa)0.1/cm2
1本(1m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。
ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
長さ(m)1~10
材質ポリプロピレン
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
絞り口タイプでダクト同士の接続も簡単にできます。
材質PVC
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。
材質耐油性軟質PVC、硬質PVC
使用流体潤滑油・切削油等
特性耐油
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集散機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。
仕様●ナット高(mm):29●付属パッキン:三角パッキン
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1
ホース長さ(cm)100
ホース外径(Φmm)42.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)0.35
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。
仕様●ナット高(mm):19●付属パッキン:平パッキン
材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30.5
ホース外径(Φmm)35
長さ(m)20
材質PVC
色アイボリー
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)230
トラスコ品番284-8236
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ230×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)4.1
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)250
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。
表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。
送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。
両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5
仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付
材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工
規格(財)日本防炎協会認定品
本体生地厚さ(mm)0.5
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ