213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直方体なので手に乗せた時の圧力の違いを体感できる!。同じ体積でも物質により重さが違うことを確認できます。直方体なので、手のひらにのせたときの底面の面積の違いにより手のひらにかかる圧力の違いがあることを体感することができます。プラスチックは塩化ビニールとポリエチレンの2種類をセットし、プラスチックの種類にとって水に浮くものと沈むものがあることが学習できます。
材質鉄・アルミ・塩化ビニル・ポリエチレン・木 寸法(mm)20×40×50 準拠理科小学校3年
1セット(5種類)
1,819 税込2,001
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2035 タイプ
エコ商品
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)25 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付 種別ブロックベース 材質PVC 寸法A(mm)80 寸法B(mm)90 寸法C(mm)100 入数(個)1
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用 幅(mm)110 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途床用 幅(mm)160 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。 使用荷重(kg)2 高さ(mm)110 材質鉄、表面塩ビ被膜
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様マークシート 幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.5 品名マークシート 長さ(m)1
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト 材質プラスチック製(コンクリートブロック入) 許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)2 材質(すべり止め)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
仕様10cmブロック用 材質スチール・塩化ビニル樹脂 幅(mm)143 質量(kg)0.045 グレー サイズSサイズ 質量(g)約45 耐荷重(kg)2まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅14.3cm×厚さ0.7cm×高さ12cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約14.3×0.7×12
1個
339 税込373
5日以内出荷

形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ 材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製 ハトメ数A:6箇所 B:4箇所 表面処理防炎塩ビコーティング 寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り) 危険物の類別非危険物
1セット(2種類)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

防音室用天井材 シンプルモダンのデザインで、優れた吸音性・遮音性が求められるリビングシアターやホームシアター、ピアノ室などに最適な音響用天井材です。
用途防音建材・音響製品~天井材~オトテン 仕様縁加工:四辺本実加工、直角目地 長さ(mm)606 幅(mm)303 厚さ(mm)27 質量(kg)15 基材特殊ロックウール板 表面ピン穴加工、リブ加工、ルーター加工 裏面リサイクル塩ビ樹脂、高密度遮音層に布張り
1箱(9枚)
59,980 税込65,978
36日以内出荷

ダイロートン防音健康快適天井材。リズミカルな意匠の穴あけルーター加工を採用。ハイレベルな吸音性能が求められるホームシアター・ピアノ室などにおすすめ。
用途天井材 仕様(4VOC)基準適合 寸法(mm)27×303×606 基材特殊ロックウール板 加工(縁加工)四辺本実加工、直角目地 質量(kg/m2)15/1.65 表面ピン穴加工、リブ加工、ルーター加工 面密度(kg/m2)9.1 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り 認定番号QM-9111 関連資料(0.27MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1セット(9枚)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適度な柔軟性を持ったソフトな材質のディスポーザブルタイプ。ラテックスフリー。滅菌済(個包装)。
材質ポリ塩化ビニール(DEHPフリー)
1パック(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音室用天井材 シンプルモダンのデザインで、優れた吸音性・遮音性が求められるリビングシアターやホームシアター、ピアノ室などに最適な音響用天井材です。
用途防音建材・音響製品~天井材~オトテン 仕様縁加工:四辺本実加工、直角目地 長さ(mm)606 幅(mm)303 厚さ(mm)19 質量(kg)14 基材特殊ロックウール板 表面ピン穴加工、リブ加工 裏面リサイクル塩ビ樹脂、高密度遮音層に布張り
1箱(9枚)
29,980 税込32,978
36日以内出荷

米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。 材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分第四級アンモニウム塩、水 基材レーヨン不織布 適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス 不織布寸法(cm)15×30
1個(30枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)アラミド厚手ブロックスベリ止
エコ商品
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用したすべり止め付軍手、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。5本編みの厚手タイプ。
厚さ(mm)3 質量(g)75 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 有効長(mm)150(カッター長180mm) 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイロートン防音健康快適天井材。タイル張りのようなポップでカジュアルな表情。音を楽しむシンプルモダンな空間に最適です。
用途天井材 仕様(4VOC)基準適合 寸法(mm)19×303×606 基材特殊ロックウール板 加工(縁加工)四辺本実加工、直角目地 質量(kg/m2)14/1.65 表面ピン穴加工、リブ加工 面密度(kg/m2)8.5 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り 認定番号QM-9111 関連資料(0.27MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1セット(9枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど ドリル径(Φmm)3 アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
9,580 税込10,538
当日出荷