受水槽等の排水に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状インクリーザー
タイプDV
熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。
タイプHT
型番71181
使用流体排水
アズワン品番64-5114-93
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃)80
こんなお得な商品も!

インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
形状インクリーザー
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用
形状インクリーザー
タイプDV
寸法Z(mm)20
こんなお得な商品も!

インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状インクリーザー
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状インクリーザー
タイプDV
使用流体排水
こんなお得な商品も!

インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
形状インクリーザー
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法50
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と「思いっきりはしゃぎたい」時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
お子様が喜ぶこと間違いなし!可愛らしいロバの乗り物おもちゃ。
気軽に遊べて、夏を楽しむのにぴったり。子どもが喜ぶアイテムです。
セット内容ホッパー本体、ストッパー、エアポンプ
材質ポリ塩化ビニル、綿
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×55×45
適合年齢(歳)4歳以上
1セット
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
お子様が喜ぶこと間違いなし!可愛らしいユニコーンの乗り物おもちゃ。
気軽に遊べて、夏を楽しむのにぴったり。
セット内容ホッパー本体、ストッパー、エアポンプ
材質ポリ塩化ビニル
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×62×45
適合年齢(歳)4歳以上
1セット
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
間接排水金具。
耐熱温度(℃)80
こんなお得な商品も!

インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状インクリーザー
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体高温排水用
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)±4
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7250-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。
エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)13
洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 。原液が手に付着しても荒れません。 。すすぎが簡単で作業が楽になります。 。リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 。PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム
使用方法養成ビニールシート及びホッパなどで養成してから、希釈した洗剤を噴霧器で満遍なく噴霧します。5~10分待ち、ブラシでこすってから再度噴霧器で塗布し、その語水で洗い流すだけで終了です。(お湯で薄めた方がよく落ちます。但し、45℃以下。)リンス剤不要。泡がすぐ切れるのでエアコンの内部まで浸透しやすい。防錆効果があり、再汚染が少ないので2度目以降のクリーニングが楽になります。
希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機(飲食店の厨房・工場等):原液~5倍 、室内機(一般事務所・家庭用):10~30倍
1ケース(4L×4本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。
抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。
環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。
マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。
成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤
仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻
タイプツヤなし
関連キーワード