着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材塩ビパイプ
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます
軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管
許容トルク(N・m)75
六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。
天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合材塩ビパイプ
トラスコ品番307-2860
質量(g)220
切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100
使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル
切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
刃外径(mm)38
適合材塩ビパイプ
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様パッケージ品、グラインダー用
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様アジェスト機能付きで深さ調整可能
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。
適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200
トラスコ品番248-7845
質量(g)140
軸径6.35mm
使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)
肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)51
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)270
ケース寸法(mm)242×70
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500
最小切断長(mm)15
最大切断長(mm)80
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
トラスコ品番248-7888
セット内容TNC-40、TNC-40G、TNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2コ)
質量(g)480
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様アジェスト機能付きで深さ調整可能六角軸充電ドライバー・グラインダー兼用
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
トラスコ品番856-7255
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース
質量(kg)1
摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
トラスコ品番496-6333
セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース
摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
質量(g)990
1セット(13個)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
用途六角軸充電ドライバー用
仕様パッケージ品、六角軸電動・充電ドライバー用
入数10/箱
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード