カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • 塩ビ継手(15)
    • 流し用排水部品(1)
    • メカニカル継手(1)
    • 樹脂管用継手(4)
  • 空調・電設資材(5)
    • T型ジョイント(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 集塵機アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(5)
    • ホース継手(1)
  • 電気材料(25)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 制御機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「塩ビ 分岐」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンタイプホース 黒色 貝沼産業シリコンタイプホース 黒色貝沼産業
69税込76
1式
6日以内出荷
貝沼産業製ハイソフトエアーチューブサイズ (内径x外径mm) 4x6メーカー分岐コック・エアーストーン用に推奨色は黒色・乳白色より選択可能黒色タイプは水槽内に馴染みやすく汚れが目立ちにくい水などの液体にも使用可
材質高重合塩化ビニール黒色内径×外径(Φmm)4.1×5.8
シリコンタイプホース 乳白色 貝沼産業シリコンタイプホース 乳白色貝沼産業
69税込76
1式
6日以内出荷
貝沼産業製ハイソフトエアーチューブサイズ (内径x外径mm) 4x6メーカー分岐コック・エアーストーン用に推奨色は黒色・乳白色より選択可能黒色タイプは水槽内に馴染みやすく汚れが目立ちにくい水などの液体にも使用可
材質高重合塩化ビニール乳白色内径×外径(Φmm)4.1×5.8
エアー分岐コック 3分岐 マリンテックエアー分岐コック 3分岐マリンテック
8,998税込9,898
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 3分岐 マリンテックエアー分岐コック 3分岐マリンテック
6,998税込7,698
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
オリジナル 塩ビ管 3分岐 マリンテックオリジナル 塩ビ管 3分岐マリンテック
8,998税込9,898
1式
9日以内出荷
直列分岐管3方分岐タイプ塩ビ管仕様・コックは真鍮製2・3分岐の2タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ型式AD3-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
エアー分岐コック 2分岐 マリンテックエアー分岐コック 2分岐マリンテック
4,998税込5,498
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 4分岐 マリンテックエアー分岐コック 4分岐マリンテック
10,980税込12,078
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-4外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 2分岐 マリンテックエアー分岐コック 2分岐マリンテック
6,098税込6,708
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐管2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-2外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 4分岐 マリンテックエアー分岐コック 4分岐マリンテック
9,998税込10,998
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-4外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐 マリンテックエアー分岐コック 5分岐マリンテック
13,980税込15,378
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-5外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐 マリンテックエアー分岐コック 5分岐マリンテック
13,980税込15,378
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13形式RV-5外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
オリジナル 塩ビ管 2分岐 マリンテックオリジナル 塩ビ管 2分岐マリンテック
6,098税込6,708
1式
9日以内出荷
直列分岐管2方分岐タイプ塩ビ管仕様・コックは真鍮製2・3分岐の2タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ型式AD3-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
エアー分岐コック 6分岐 マリンテックエアー分岐コック 6分岐マリンテック
16,980税込18,678
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック6方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13型式RV-6外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
防水ジョイントボックス エスコ防水ジョイントボックスエスコ
755税込831
1個(1個)
翌日出荷
用途屋側の分岐に材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノールブラック使用温度範囲(℃)-10~+40防水性JIS C 0920 IPX3適合
これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型 GAONA(ガオナ)これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型GAONA(ガオナ)
519税込571
1個
当日出荷
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホースGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂
スナップボタンチューブ 三和スナップボタンチューブ三和
8,198税込9,018
1箱(1巻)
4日以内出荷
スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ工具が不要、ワンタッチで結束できます着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です箱に入ったまま引き出すことも可能です厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に黒/灰(リバーシブル)定尺(m)25引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3)能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm)材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉材質PVCベージュ
ひかりノベーション憩いのひかりセット タカショーひかりノベーション憩いのひかりセットタカショー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.7/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3ブラック全光束(Lm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5××5.2
ひかりノベーション活動のひかりセット タカショーひかりノベーション活動のひかりセットタカショー
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、ステンレス、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×22×16
ひかりノベーション語らいのひかりセット タカショーひかりノベーション語らいのひかりセットタカショー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
配線結束保護チューブ ホックタイプ TRUSCO配線結束保護チューブ ホックタイプTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
食洗機排水用分岐継手 カクダイ食洗機排水用分岐継手カクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PPアズワン品番64-6510-19
スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ)興和化成
4,398税込4,838
1袋(5m)ほか
14日以内出荷から16日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
5,398税込5,938
1袋(5m)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
ボタンチューブ TSK シリーズ 東洋技研ボタンチューブ TSK シリーズ東洋技研
11,900税込13,090
1箱(25m)
3日以内出荷から10日以内出荷
ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ペリフェラル電源-2x SATA電源 Y字分岐ケーブル ケーブル長さ15cm 4ピン(メス)-2x 15ピン(オス) StarTech.comペリフェラル電源-2x SATA電源 Y字分岐ケーブル ケーブル長さ15cm 4ピン(メス)-2x 15ピン(オス)StarTech.com
259税込285
1個
翌々日出荷
SATA電源Y字ケーブル|ポリ塩化ビニル製ケーブル被覆|18 AWG。SATA電源-4ピンペリフェラル変換ケーブルアダプタ。一端にSATA電源コネクタ2つ、もう一端に4ピンペリフェラル電源メスコネクタ1つが付いています。<安定した電源接続> 4ピン ペリフェラルコネクタで電源を取る周辺機器を追加する際、このPC内蔵電源ケーブルを使用して電源のアップグレードを回避することができます。電源接続を拡張し、内部PCデバイス(ハードドライブ、DVD-ROMドライブ、アドインカードなど)の追加が可能になります。SATAコネクタから4ピンLP4ペリフェラル電源コネクタまでのケーブル長は、システムケース内で引き回しやすい15cmになっています。最高水準の素材のみを使用し、最適なパフォーマンスと信頼性を実現しています。堅牢な性能が求められるデバイスに最適な接続ソリューションです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開> StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
レッド/ブラック/イエロー質量(g)30コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス×2ケーブル長(cm)15変換タイプメス - オス
ひかりノベーション 間のひかりセット タカショーひかりノベーション 間のひかりセットタカショー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途エントランスやアプローチライトに。付属品ひかりノベーション専用コントローラー材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
排水特殊継手 取付チーズ TTS 前澤化成工業排水特殊継手 取付チーズ TTS前澤化成工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用形状チーズ型番70995アズワン品番64-5112-50
2in1 ローボルトイルミネーション 専用コード タカショー2in1 ローボルトイルミネーション 専用コードタカショー
569税込626
1個
6日以内出荷
2in1ローボルト専用コードです。イルミネーションの延長や分岐の際に使います。
材質塩化ビニル樹脂
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショーひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付タカショー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
ひかりノベーション 地のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セットタカショー
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ひかりノベーション 壁のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 壁のひかり 基本セットタカショー
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 木のひかり 基本セットタカショー
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら