楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
仕様本体のみ
質量(kg)1.55
適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)
質量(kg)1.65
適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
塩化ビニールからアルミまで切断
刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください
刃長(mm)240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル
外径D(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)3
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.6
刃ピッチ(mm)1.5
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)97
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1.0MMの超薄型設計!電着ダイヤで綺麗に切断!
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
厚さ(mm)1
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)
消費電力(W)720
切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318
電動機電圧(V)単相交流100
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。
仕様塩ビ竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
適合材塩ビ
刃厚(mm)1.0
仕様乾式
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
チップ高さ(mm)15
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1セット
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で
楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。
パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり
小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、
外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に
質量(g)390
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35
切断可能 外径(Φmm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。
付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。
5mmのすき間で際切り可能です。
握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。
安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断
タイプ本体
製品質量(g)370
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。
ラチェット機構により片手で楽にカットできます。
樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断
切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)
切断能力(mm)60
トラスコ品番792-3376
材質アルミダイキャスト
全長(mm)288
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
電線モールアタッチメント付属(0~3号)
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)48
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm
全長(mm)229
質量(g)308
ガス管0~PE42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
切り口が大変美しく片手で楽に切断できます。
パイプが細くても、一握りでカッター刃がパイプに接するので握り回数が少なく切断できます。
品質には万全を期し、耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。
切断可能 外径(Φmm)38まで
全長(mm)220
質量(g)480
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。
排水管の長さ調整に最適。
金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32
付属品替刃
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-5158-29
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい)
真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。
刃の交換が簡単。
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。
パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。
超軽量。
種別エンビカッタ
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。
刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。
ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。
VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20
質量(g)262
切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30
切断可能 外径(Φmm)38まで
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)205
質量(g)260
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255
質量(g)450
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54
切断可能 外径(Φmm)~63
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)38
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm
全長(mm)205
質量(g)260
ガス管0~PE25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ