こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。
トラスコ品番489-7480
材質塩化ビニール
色イエロー
品名ソフトキャッピカ 48.6Φ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)570
形状単管
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。
単管と同系色で目立ちません。
夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。
トラスコ品番368-3734
材質塩ビ
色グレー
質量(g)16
適合パイプ径(Φmm)48.6
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。
切断可能 外径(Φmm)16-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番407-4622
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS
切断能力(mm)Φ16~50
替刃仕様標準:PCC-1650
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。
A3サイズで縦・横使用可能。下段ファスナーの防雨型です。
材質塩ビ
仕様両面クリアタイプです
寸法(mm)600×450
1セット(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。
トラスコ品番256-4582
材質塩化ビニール
縦(mm)600
横(mm)450
取付け方法マグネットテープ
表示内容無地
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA983FS-81
材質鉄、塩ビ
高さ(mm)153
質量(g)約380
クランプ径(Φmm)48.6
ホルダー径(mm)39.5~41
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/ターポリン2類・厚さ0.3mm・基布:ポリエステル・樹脂:塩化ビニル・防炎
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
48.6のパイプにワンタッチにて取付できます。
黄色の反射テープが付いているため暗い所でも目立ちます。
適合Φ48.6
長さ(mm)500
色黄×黒
1箱(100本)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
材質帆布+透明塩化ビニール
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に
色スカイブルー
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)8
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等
トラスコ品番762-7840
セット内容ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種
材質中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム
厚さ(mm)22
質量(g)200
縦(mm)220
横(mm)305
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。
パイプ切断径(Φmm)16~50
適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。
トラスコ品番250-2112
材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.5
色黄/黒
長さ(m)1
有効径(Φmm)100
有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。
軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。
材質発泡ポリエチレン
形状はめ込みタイプ
厚さ(mm)10
長さ(m)1.7
塩ビ管や単管に使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-50)専用の替刃です。
用途銅・アルミ・真鍮・鋼管の切断。
適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-50)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ