15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170
エコ商品
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 種類ハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製取手
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)103 仕上黒色 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

用途通信機器、ケース 材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) 適合板厚(mm)1~11
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手
エコ商品
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具、十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)、十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) トラスコ品番158-3450 材質塩化ビニル樹脂(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

新光化成塩ビ製小型薬品保管庫
エコ商品
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR) 質量(kg)6 構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1 外寸(mm)370×255×260 収納数500mL×12本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シブタニ掘込引手
エコ商品
取付けが容易です。
用途車両、機械など 材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック) ブラック 寸法H(mm)35 寸法A(mm)120 寸法F(mm)47 寸法D(mm)30 寸法E(mm)96 寸法B(mm)92 寸法C(mm)58 寸法I(mm)106 寸法J(mm)39 寸法G(mm)6 寸法K(mm)R19.5 製品質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

井上工具プラスチック仕上げゴテ
エコ商品
取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)