95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本) 材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無 種類フロアーバンド 施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
108 税込119
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

目隠しフェンス 固定金具セット YAMAZEN(山善) 動画あり
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。 材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール) ホワイト 形態組立品 組立時間約40~60分 取扱説明書(0.8MB)
1セット
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609 税込670
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新光化成塩ビ薬品庫
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等 材質カイダックアイボリー セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ) 間口(mm)600 奥行(mm)450
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等 仕様鍵付 トラスコ品番101-9847 セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ) 材質カイダックグレー 質量(kg)30 高さ(mm)900 奥行(mm)450 間口(mm)900
1個
149,800 税込164,780
24日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1 材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」 質量(kg)22 構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2 本体寸法(mm)600×450×900 表示医薬用外毒物、医薬用外劇物 引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg)35 棚段数3段×1列、2段×1列 外寸法(mm)460×725×900 アズワン品番3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷

ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など 材質アルミニウム合金 パネル厚(mm)20~40 材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど 取付可能天井厚(mm)20~40 仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用 適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など 材質アルミニウム合金 パネル厚(mm)20~40 材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど 取付可能天井厚(mm)20~40 仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品 付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個) トラスコ品番459-9802 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)50 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置形態上下段セット 均等積載量(kg/段)40
1台
229,800 税込252,780
24日以内出荷


塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品 付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個) トラスコ品番459-9829 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)30 高さ(mm)900 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置形態下置専用 均等積載量(kg/段)20
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品 付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個) トラスコ品番459-9799 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)22 高さ(mm)900 奥行(mm)450 間口(mm)600 設置形態下置専用 均等積載量(kg/段)20
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品 付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個) トラスコ品番459-9811 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)20 高さ(mm)900 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置形態上置専用 均等積載量(kg/段)20
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品 付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個) トラスコ品番459-9781 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)18 高さ(mm)900 奥行(mm)450 間口(mm)600 設置形態上置専用 均等積載量(kg/段)20
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品 付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個) トラスコ品番459-9772 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)40 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)600 設置形態上下段セット 均等積載量(kg/段)40
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途支持金具へのダクト取り付け用継手 種類固定ジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)170 寸法E(mm)68
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)