971件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び50 長さ(mm)1000 形状直管 呼び径50 外径(mm)60 内径(mm)56 パイプ形状直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様各寸法には許容差あります 材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状パイプ 茶色 使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格JIS K6776規格 最高使用温度(℃)90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

I-500-TR 【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート) 積水成型工業 カスタマイズ可
抜群の透明性と美しい表面肌 優れた二次成形加工性 耐熱性に優れています 耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など 材質硬質塩化ビニル(塩ビ) 透明 長さL(mm)50~2000 厚さT(mm)2・3・5 耐熱性自己消化性・UL94 V-0 比重1.4 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 全光線透過率(%)85以上 幅W(mm)50~1000 軟化温度(℃)ビカット:66 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 線膨張率(1/℃)5~7×10-5 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。 材質PVC 形状タケノコニップル 茶色 関連資料図面(0.05MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースとホースを接続する継手です。
用途90°迄の高温水にも使用可能です。 材質PVC 茶色 関連資料図面(0.05MB)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

インコア型 給湯用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装) 形状絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱温度150℃(UL224 VW-3相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)6×7 肉厚(mm)0.5 定尺(m)400 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(400m)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)4×5 肉厚(mm)0.5 定尺(m)500 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.35 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明・防炎・耐熱 耐熱温度(℃)120 質量(g/m2)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,098 税込10,008
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐熱温度150℃(UL224 VW-4相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)7×8 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

耐熱温度150℃(UL224 VW-6相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)9×10 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

耐熱温度150℃(UL224 VW-7相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)10×11 肉厚(mm)0.5 定尺(m)200 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)+1.0 / -0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

耐熱温度150℃(UL224 VW-5相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)8×9 肉厚(mm)0.5 定尺(m)300 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(300m)
56,980 税込62,678
4日以内出荷

耐熱温度150℃(UL224 VW-2相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品 内径×外径(Φmm)5×6 肉厚(mm)0.5 定尺(m)500 耐熱温度(℃)150 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性難燃タイプ 内径公差(mm)±0.5 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(500m)
61,980 税込68,178
4日以内出荷

耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。 さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。 伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。 適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。 水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。 各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別業務用 形状外刃タイプ 商品タイプ本体
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(塩ビチーズ)40A×40A×20A、(塩ビパイプ)20A×50
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.4 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性電気用品安全法(CMJ)登録品 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

耐熱温度120℃の屋内用の糸入り透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.47 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎・耐熱 耐熱温度(℃)120 質量(g/m2)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)