カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(485)
    • 継手(208)
    • ボールバルブ(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験関連品(1)
  • 農業・園芸資材(117)
    • 配管部材・パイプ用継手(2)
    • 水栓柱・パン(42)
  • 厨房用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ

「塩ビ 蛇口」の検索結果

664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーオート グリーンライフジーオートグリーンライフ
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
踏むだけでらくらく巻ける自動巻きホースリール。踏むだけで巻き取れるので、女性でも簡単にホースを巻き取れます。ホース全体をしっかり覆うカバー付きで、日差しによる劣化を防止。使用後にノズルを収納できるホルダー付き。モダンなデザイン性でコンパクトに収納ができます。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂質量(kg)5.1ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)20ノズルひっかけノズルTwin寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×33.8(ペダル、ステップ含む)ノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(2.07MB)
Gアクアカバー グリーンライフGアクアカバーグリーンライフ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ホースを紫外線から守るフルカバータイプのホースリールで、カバーは取り外し可能です。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
Gアクア グリーンライフGアクアグリーンライフ
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロンHT(CPVC) SUSインサートバルブソケットエスロン
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)フラット型ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
用途掃除口として材質ステンレス鋼
流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース 鉄線入りSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
169税込186
1巻
翌日出荷
金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVPねじ口径20A
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
3日以内出荷
すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ水切れが良くて水がかかりにくい壁にぴたっとくっつくせっけんおきせっけんが乾きやすいからいつも衛生的に使えます
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂幅(mm)110ピンク高さ(mm)110奥行(mm)50アズワン品番63-7902-60
ポゼ Wコート 水切り ワイド アスベルポゼ Wコート 水切り ワイドアスベル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
システムキッチンに調和する、ワイヤーフレームの水切りカゴ【ワイドタイプ】。シンクの左右どちらでも、置き方が選べます。トレーには止水栓がついているので、排水できない場所でも使用可能です。
材質本体/鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て・排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.4×38.8×14.6(排水口含まず)
はぶらしホルダー ピンク 高さ110mm×幅110mm×奥行55mm SANEI(旧:三栄水栓製作所)はぶらしホルダー ピンク 高さ110mm×幅110mm×奥行55mmSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
3日以内出荷
すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ水切れバツグン、壁にぴたっとくっつく中に仕切りがあって、数本の歯ブラシを入れてもブラシ同士がくっつかない
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂幅(mm)110ピンク高さ(mm)110奥行(mm)55アズワン品番63-7902-65
洗濯機排水ホース(20m) SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース(20m)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
内径30×36mm 20m巻き好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途洗濯機排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂アイボリー長さ(m)20
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓ソケットネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付けGAONA(ガオナ)
629税込692
1個
6日以内出荷
◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
8日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホースGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管 GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホースGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセット(ミニサイズ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ブラック
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
洗車ホースリール G-EVO Plus グリーンライフ洗車ホースリール G-EVO Plusグリーンライフ(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
6日以内出荷
「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。
用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイドブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
FB自動洗濯機給水ホースL型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB自動洗濯機給水ホースL型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!洗濯機と蛇口が近くて狭い場所でも設置しやすい接続部がL型タイプ
ホース長さ(m)【吸水用】0.8素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
FB自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生装置内蔵の自動洗濯機用給水ホース繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出ます。通常の自動洗濯機用ホースと同じで取替簡単!
ホース長さ(m)【吸水用】0.8素材塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
共通製品 水栓座板 1/2 ベンカン共通製品 水栓座板 1/2ベンカン
319税込351
1個
翌々日出荷
材質SUS304形状水栓座板呼び径(B)1/2
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓ティーベンカン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3508)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓ティーベンカン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3507)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2呼び径(Su)13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート2 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート2ベンカン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3506)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート2呼び径(B)1/2呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ティーベンカン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ティー
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット用ホルダー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット用ホルダーベンカン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケット用ホルダー
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロング ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロングベンカン
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケットロング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓ティーベンカン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型ベンカン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ背型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型ベンカン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ上型
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら