「塩ビ 13a キャップ」の検索結果
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプTS
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
トラスコ品番850-6275
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743
形状キャップ
1個
¥88
税込¥97
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
形状キャップ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状キャップ
種類塩ビ管用継手
エスコ品番EA471EL-13A
形状キャップ
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
JIS規格K6743
RoHS指令(10物質対応)対応
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
色ダークブラウン
タイプHT
最高使用温度(流体温度)℃90
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
形状クロス
種類塩ビ・樹脂管用継手
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5842
形状キャップ
色濃紺
質量(g)11
寸法L(mm)29
呼び径(mm)【塩ビ管・キャップ】13
寸法D(mm)【塩ビ管・キャップ】24
呼び径(A)13A
最高使用温度(℃)60
1個
¥74
税込¥81
欠品中
マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。
別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
取付ねじM6×1.0
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)
取り外しは回すだけ
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など
材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
確実な接着確認に有効です。
形状キャップ
色透明
材質ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)-20~60
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エンドキャップ
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
種別Φ13mm用
材質塩化ビニル
1セット(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
形状キャップ
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手
仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
色透明ブルー
材質PVDF
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ