526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
3,720 税込4,092
当日出荷

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSチーズ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
49 税込54
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ グレー 規格JIS 最高許容圧力(MPa)1.0(20℃) 最高使用温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC 形状タケノコニップル グレー
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ソケット式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(8本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC タイプネジ式 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ネジ式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用 材質塩化ビニル樹脂 形状ユニオン 種類塩ビ管用継手
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6742 関連資料図面(0.03MB) 長さ許容差(mm)-10~+30 管種HIVP管
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管 使用圧力(MPa)1.0以下 長さ(mm)4000 規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃)-5~40 形状パイプ 長さ(m)4
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa)1.0 許容誤差管端の隙間:0~10mm 流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可) 適合流体 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS304 適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP) ゴムリップ間隔l(mm)21 ケーシング幅(mm)57.5 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番825-3020 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34.5 呼び径(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
翌日出荷

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,260 税込4,686
当日出荷

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び径25A(1B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.43
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書 材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC 接続【1】ソケット25A、【2】ソケット25A 材質(Oリング)EPDM 材質(継手)硬質PVC
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)