468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴァンテックVPWパイプ
エコ商品
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 トラスコ品番602-0984 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 厚さ(mm)2.5 寸法L(mm)1996±3.0 呼び径(mm)13 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)18 外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌々日出荷

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
エコ商品
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 材質塩ビ 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

「塩ビ鋼板塗替え工法」。塩ビ鋼板の耐久性維持と汚れや変色を防止。建築物の屋根や外装材として、広く用いられている「塩化ビニルフィルムラミネート鋼板」(通称:塩ビ鋼板)は、この塩化ビニルフィルム中に含まれる可塑剤などの影響により、これまでの一般的な塗料では充分な密着性が得られず、塗装後も汚れが発生するなど、塗替えが困難とされてきました。「塩ビ鋼板塗替え工法」は、この課題を解決し、塩ビ鋼板の耐久性維持と美観を保ちます。【特長】。1 耐久性の維持と長期美観性。 「塩ビ鋼板塗替え工法」では特殊プライマーを施工することで塩ビフィルム中の可塑剤などの移行を止め、塩ビ鋼板の耐久性を維持し、長期的な美観を保ちます。2 塗膜の高密着性。 「塩ビ鋼板塗替え工法」で使用する専用プライマーは、塩ビ材質との相性が良く、チョーキング層に含浸し溶解することで塩ビフィルムを復元し、プライマーと強力に混合・固化。塩ビフィルム中の可塑剤移行を止めます。このため既存の塩ビフィルムとプライマーは長期的に密着し、塗膜の剥離を防止します。
用途【適用素材】。塩ビ鋼板。【用途】。建築物の屋根等の塩ビ鋼板塗替え。【適用上塗り】。一般塗料。リリーフNADウレタンN、リリーフNADシリコン、リリーフNADフッ素。遮熱塗料。パラサーモU、パラサーモSi、パラサーモF 仕様施工間隔(23℃):2時間以上6時間以内 セット内容A材:12kg、B材:0.6kg 荷姿12kg石油缶、0.6kg小缶 塗布面積(m2/缶)105~126 希釈剤無希釈(原液のまま使用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量11234mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(2.9MB) 施工内容刷毛・ローラー 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.1~0.12
1セット(12.6kg)
27,980 税込30,778
欠品中

タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリカーボネートに匹敵する高い耐衝撃性に加え、すぐれた成形性、耐薬品性、難燃性など多くのすぐれた特性を持つカイダック。鉄道車両の内装材、医療機器、OA機器のカバーなどの成形材料としてさまざまな用途に使用されています。
長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 色調チャコールブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷

トップ工業塩ビ管内径カッターセット
エコ商品
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)395 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)82
1枚
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明・防炎・耐熱 耐熱温度(℃)120 質量(g/m2)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,098 税込10,008
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外でも使用可能な倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている耐候タイプの糸入りビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.53 透明 タイプ周囲折返し、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎・耐寒・耐候・UVカット 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)670 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)80.9
1枚
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2
1本(2m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱温度120℃の屋内用の糸入り透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.47 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎・耐熱 耐熱温度(℃)120 質量(g/m2)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ケイエヌトレーディングMA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1525mm×50m)
エコ商品
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。隠蔽性のあるグレー永久糊付タイプです。1525幅の幅広サイズです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)75 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1525 ロール長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)75 粘着タイプグレー永久糊
1本(50m)
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ケイエヌトレーディングMA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
エコ商品
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。隠蔽性のあるグレー永久糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)75 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1370 ロール長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)75 粘着タイプグレー永久糊
1本(50m)
75,980 税込83,578
3日以内出荷

ケイエヌトレーディングMA210 透明永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
エコ商品
中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。透明永久糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)75 粘着タイプ透明永久糊
1本(50m)
73,980 税込81,378
3日以内出荷

金物本体のみを交換したい場合などにご使用ください。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 仕様本体(金物部分のみ) 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5)
1本(2m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改修用ノンスリップです、幅が広く下地が悪い状況でもしっかり固定できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上ブロンズ 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。 縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

改修現場で既存ノンスリップの上から施工するカバ―施工に最適です。施工が容易で工期が短縮できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適なノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

前垂れが長い形状になっており改修現場でのカバー工法用ノンリップとしても使用できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 仕上ヘアライン 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 適合専用コーナー:11-140SL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直付け及び、シート、硬物床材のカバー施工に最適です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適なノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。 縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2 適合専用コーナー:11-135SL 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)