458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロスカラー塩ビシート白
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字 取付け方法シールタイプ 仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ 幅(mm)500 長さ(m)30 アズワン品番64-6569-14
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等 材質ポリエチレン
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 定期注文
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ#1000相当 ホワイト 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 長さ(m)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水シートとして病院などで広く使用されています。
厚さ(mm)0.2 幅(cm)91.5
1個ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
878 税込966
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ) 幅(mm)210 サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外) 長さ(m)1 テープ地色 対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性耐候性5年相当
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 定格電圧(V)100 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り 天板厚さ(mm)25 高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28 材質ポリエステル+PVC加工 形状ロールタイプ
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ 材質天板/木製(パーティクルボード)+塩ビシート貼り リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):634 定格電圧(V)100 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 色(天板)ベージュ 天板厚さ(mm)25 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×500 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。 縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。 打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。 ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。 国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。 柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。
用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。 材質ウレタン タイプハトメ無し 下幅(cm)90 耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.19 材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング 伸度(%)4.4(横)、3.8(縦) 質量(g/m2)250 引裂強度(N)44(横)、52(縦) 表面抵抗値(Ω)100G 耐水圧(mmH2O)1500超え 引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦) 特性防炎
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。 材質スチール ストローク(mm)【天板上下】300 天板:アイボリー、本体:ホワイト 高さ(mm)715~1015 奥行(mm)750 均等荷重(kg)300/【昇降時】100 最高高さ(mm)1015 材質(天板)塩ビシート 天板厚さ(mm)22 最小高さ(mm)715 昇降方式ハンドル回転式 ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75 グリーン購入法適合 昇降ピッチ(mm)225
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネット白防炎シート
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板は塩ビシート貼り天板、脚部はスチール製です。天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) 総耐荷重(kg)200 色(脚部)アイボリー
1台
29,579 税込32,537
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート 厚さ(mm)0.078(剥離紙以外) 対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性5年相当 総厚(mm)0.198
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:塩ビシート貼り天板、脚部:スチール製です。天板色・脚部色はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板アイボリー色 山金工業 動画あり
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。 付属品ハンドル1本 高さ(mm)715~1015 材質(天板)塩ビシート貼り(アイボリー) 均等耐荷重(kg)昇降時:100 材質(脚部)スチール 静止耐荷重(kg)300 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.32MB) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
231,123 税込254,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:塩ビシート貼り天板、脚部:スチール製です。天板色・脚部色はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽作業におすすめのキャスター付汎用作業台です。脚部の折りたたみが可能!使わないときはコンパクトに収納できます。全体均等耐荷重112kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造現場での作業テーブルにおすすめ。組立・検品・検査・梱包作業等に適しています。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。さらに天板角には丸み(R20)を付けた安全設計。学校の教室で使用する作業机にもおすすめです。天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。キャスター:50Φ自在ストッパー付エラストマーキャスター。4輪共に車輪ストッパー付で作業時も安心してご使用いただける移動式作業台です。キャスター付きの為、作業台の移動もスムーズです。現場にあわせた最適なレイアウトで作業効率アップ!。足元にツナギ(カンヌキ)がないため、収納スペースなどに活用できて便利。車いすをご使用する場合でも、足元を気にせず作業いただけます。本体にスタッキング用プロテクター付きです。折り畳み時にキャスターが接地しない構造のため、床面の傷つきを防ぎます。天板の芯材はペーパーコア+パーチクルボードで軽量化され移動時も扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。組立は天板と脚部をボルト締めするだけの簡単組み立て!組立後は工具不要で開閉でき、設置/片付けがスムーズです。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 間口(mm)1800 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート キャスター種類キャスター種類 均等耐荷重(kg)112(自重含む) 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) 総耐荷重(kg)112(自重含む) 色(脚部)アイボリー
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!。棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.34MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【軽量作業台】ワークテーブル昇降タイプ(H715~H1015mm)塩ビシート天板グリーン色 山金工業 動画あり
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。 付属品ハンドル1本 高さ(mm)715~1015 材質(天板)塩ビシート貼り(グリーン) 均等耐荷重(kg)昇降時:100 材質(脚部)スチール 静止耐荷重(kg)300 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.32MB) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
231,123 税込254,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。天板は塩ビシート天板、脚部はスチール製です。天板色・脚部色はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重160kg_移動式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。天板は塩ビシート貼り天板、脚部はスチール製です。天板・脚部はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)160(自重含む)
1台
36,620 税込40,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 付属品昇降用ハンドル1本 高さ(mm)715~1015 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)300(固定時) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.39MB) 総耐荷重(kg)300(固定時) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチ移動H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!座り作業におすすめです。天板は塩ビシート貼り天板、脚部はスチール製です。天板・脚部はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー無し4個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300(固定時)
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)128(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.8MB) 総耐荷重(kg)128(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重160kg_移動式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台。天板は塩ビシート貼り天板、脚部はスチール製です。天板・脚部はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー付き4個 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)160(自重含む)
1台
38,609 税込42,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)