224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど 形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

透明度が高く、覆った状態でも中身を確認できます。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ 透明
1箱(3本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。 材質塩ビ 幅(mm)1000
1袋(2本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。 選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。
グレー 長さ(m)50 幅(mm)910 厚さ(mm)0.2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(10m)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

1巻(10m)
78,980 税込86,878
6日以内出荷

1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1巻
25,333 税込27,866
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
仕様ねじ込み式、よこ口、鋳鉄製本体塩ビ被覆 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 寸法(mm)H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】176 質量(kg)4 打ち込み型 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1巻
24,164 税込26,580
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。バルコニー中継用。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!。棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.34MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)128(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.8MB) 総耐荷重(kg)128(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、基本タイプです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブルや一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!作業する方の身長やワークに併せて高さの調整ができる軽量作業台、基本タイプ。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さの調整が可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ401~高さ576mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数4 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、引き出し付きです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。引き出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れ簡単!。スライドレール付の為開閉もスムーズ!左右どちら側でも取付可能です。キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335mm×奥行390mm×高さ75mm。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。作業台の下に備品を収納することもでき便利!。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (2.92MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。作業台の下に備品を収納することもでき便利!。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (3MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)