仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番108-0893
材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール
車輪径(Φmm)52
質量(g)120
車輪幅(mm)48(ストッパーなし)
取付高(mm)76
耐荷重40daN
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在車
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車
仕様自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番108-2162
材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール
車輪径(Φmm)52
質量(g)120
車輪幅(mm)48(ストッパーなし)
取付高(mm)76
耐荷重40daN
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)静電防止ゴム
車輪幅(mm)20
ストッパー回転ストッパー
表面抵抗値(Ω)107~108
材質(本体)スチール
形状自在車S
適合キャップJB-108
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
形状自在
型式413SK自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番108-2126
材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール
車輪径(Φmm)52
質量(g)120
車輪幅(mm)48(ストッパーなし)
取付高(mm)76
耐荷重40daN
1個
¥379
税込¥417
欠品中
補助ローラー付なので、スムーズな切断作業が床面と平行にできます。(切断高さ40mm)。補助ローラーを外すと、パイプソーと同じ使用が可能です。のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)がある為、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。柄部分はピストル型ハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。ワンタッチ替刃式のため、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。
用途立ち上げ塩ビパイプの(傾斜、平行)切断作業に。
仕様インサイドカッター用補助ローラー付替刃式のこぎり
1丁
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート
幅(mm)320
質量(kg)2
高さ(mm)255
種類作業用イス
奥行(mm)320
耐荷重(kg)100
キャスターあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可
再生紙使用マーク適合
しっかり耐荷重100kg
ルネセイコウのキャスターチェア
材質塩化ビニル/スチールパイプ
幅(mm)320
質量(kg)2.8
高さ(mm)420
奥行(mm)320
耐荷重(kg)100
キャスターあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可
再生紙使用マーク適合
低位置での作業時、座り直すことなく移動できるのでストレス無く作業が続けられます。4脚までスタッキング出来ます。低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
トラスコ品番152-1983
材質本体:スチールパイプ、張地PVC:ポリ塩化ビニル
幅(mm)320
高さ(mm)255
奥行(mm)320
グリーン購入法適合
1脚
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
材質塩化ビニル/スチールパイプ
耐荷重(kg)100
キャスターあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
座面高(cm)255
再生紙使用マーク適合
長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)
アズワン品番65-9333-53
1セット
¥155,300
税込¥170,830
翌日出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
許容荷重(kg)40
材質(金具)スチール
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S
型式415EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

パイプ 丸イス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
材質スチール
幅(mm)315
質量(kg)1.8
高さ(mm)450
種類丸椅子
奥行(mm)315
耐荷重(kg)80
キャスターなし
背もたれなし
塗装フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、座部/合成皮革・ウレタンフォーム
高さ調節なし
スタッキング可
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
材質スチール
幅(mm)360
質量(kg)1.08
高さ(mm)265
種類丸椅子
奥行(mm)360
キャスターなし
張地合成皮革
スタッキング可
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
スタッキングしての収納可能。省スペース化ソケット方式でキャスター破損防止。日本国内工場で一点一点製造。ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。
材質本体:塩化ビニル、スチールパイプ キャスター:ウレタン
色ブラック/ブラック
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)255
耐荷重(kg)100
シートサイズ(mm)Φ320
脚幅(mm)305
1脚
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
「掛ける」と「引出しに収納」が1台のスペースでできる、チェストハンガーです。1人で洋服のお片づけもできるように、高さ約140cmと子供でも使いやすい高さにしました。
パイプの両サイドが伸縮可能で、衣類の量に合わせてパイプの長さを調節できます。移動に便利なキャスター付きです。
材質本体:ポリプロピレン、ハンガー部:ABS樹脂、パイプ部:塩化ビニル被覆鋼管
幅(mm)618~818
質量(kg)5.5
色ブルー/ピンク
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
耐荷重(kg)全体15、天板3、ハンガー部12(ハンガーパイプ8、スライドパイプ1本あたり2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×333×175
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
材質フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、座部:合成皮革・ウレタンフォーム
寸法(mm)座面:315
質量(kg)1.8
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×455
スタッキング可
トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。
積載面が低く、低重心の設計です。
トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。
ハンドル付きで操作が容易に行えます。
積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm)300×300×700
アズワン品番4-1032-01
材質積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装
ハンドル高さ(mm)620
キャスター径(Φmm)50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
材質本体:塩化ビニル、スチールパイプ、キャスター:ウレタン
色レッド/ブラック
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×255
アズワン品番64-7985-19
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
マグネットを使って掲示できます。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ボールの回収や運搬・収納にも便利なキャリー。カゴ×2ヶ付
付属品カゴ×2ヶ付
材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)12.8
サイズ(cm)キャスター:10 (2個ストッパー付)
寸法(cm)幅70×奥行43×高さ92
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
塩ビ製の組立式ワゴン。工具なしで組立可能です。M8塩ビボルト付属。
付属品PP深型バスケット2個:W360×D480×H165mm、PP浅型バスケット2個:W365×D485×H80mm、水受けバット2個
材質塩ビアイボリー30角パイプ(押し手部:アルミパイプ)
キャスターナイロンΦ75mm(ストッパー2個付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×510×845
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
メンテナンスとゴミ回収を同時に行える、ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン
質量(kg)約15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)
色ブラック
容量(L)樹脂製ボックス:約8.8、回収袋:約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×850×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)、回収袋:360×360×580(主要サイズ)、キャスター直径:100
商品タイプ本体
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ