176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。 刃渡り(mm)250 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)18山 トラスコ品番361-7475 質量(g)135 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。 摘要300mm18山刃付 全長(mm)370 質量(g)210 刃長(mm)250 トラスコ品番171-1270 種別プラマーソー 材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト 適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット ピッチ(mm)24P/インチ 仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7
1個
969 税込1,066
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。 刃長(mm)250 種別ナイフ/プラマーソー 質量(kg)0.12
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。 表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。 刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。 用途に合った替刃で作業性が向上します。 丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属 ハンドル色本体:シルバー握り:黒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160 全長(mm)315 サイズ(mm)42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm)1.6 トラスコ品番360-7267 材質本体:ABS SUS430刃:SK-95 質量(g)115.6 板厚(mm)0.35 刃厚(mm)0.35 切り幅(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。 刃長(mm)300 全長(mm)490 質量(g)177 トラスコ品番336-0318 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)スチール
1丁
2,398 税込2,638
欠品中

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm)300 刃わたり(mm)300 全長(mm)488 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5842 質量(g)178 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-1289 質量(g)95 板厚(mm)0.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!。鞘は安全ガード付。
用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。 質量(g)127 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)300
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
8日以内出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)10山 トラスコ品番361-7491 質量(g)140 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1個
799 税込879
8日以内出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm)1.50 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93 刃わたり(mm)225 仕様替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等 種類ケース無
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等 種類ケース付
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合替刃(引き刃・アサリ付) 種類替刃
1個
889 税込978
翌々日出荷


金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×135×25 質量(g)140 切込深さ(mm)120
1個
869 税込956
翌日出荷

金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×190×25 質量(g)175 切込深さ(mm)180
1個
979 税込1,077
欠品中

ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に 材質(刃)炭素鋼(65Mn) 材質(本体)A3鋼(金属部) 材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 材質(ワッシャー)炭素鋼 質量(g)341 付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃) アズワン品番64-8960-10 刃渡り(mm)約160
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

1セット(3本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。 刃長(mm)235 山数18山 切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚 板厚(mm)0.7 商品タイプ本体
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。 刃渡り(mm)250 適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用) 刃厚(mm)0.6
1枚
789 税込868
当日出荷

用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に 材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー サンドベージュ 定格電圧AC100V(50Hz・60Hz) 切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚 消費電力350W 切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径 切断能力(mm)木材約55厚 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 定格時間20分 ストローク幅(mm)約10
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。
用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。 材質SK-2 刃厚(mm)0.65
1本
899 税込989
当日出荷

河部精密工業(KSK)ゴミ分別のこぎり
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。 刃長(mm)235 タイプ替刃 山数18山 切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚 板厚(mm)0.7
1本
779 税込857
8日以内出荷

SHINKO(新興製作所)充電ノコギリ
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に ストローク(mm)11 切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ) モーター直流モーター バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)14.4 アズワン品番64-3670-66 ストローク数(min-1)0~2200
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

これさえあれば、かさばるカーペットなどの粗大ごみもざっくり切って細かくカット!。経費削減可燃物へポイッと経費削減!もちろん日曜大工にも大活躍。ピッチの異なる(18T・24T)が2タイプ付いており、切るものに応じて刃を入れ替えできます!。【刃のタイプについて】18T:カーペットやダンボール、木材を切るときに便利です。24T:鉄管やアルミ、塩ビ管等を切るのに便利です。「押して切る」「引いて切る」お好みで刃を入れ替えできます!…自分に合った切り方に合わせて、刃の向きを入れ替えてご使用いただけます。3段階の角度調整式…3段階の角度調整ができ、お好みの角度、力の入れやすい角度でご使用いただけます。リバーシブルで使えます!…両面印刷されていてわかりやすく、リバーシブルでご使用いただけます。(矢印の向きに合わせてご使用ください。)。4安心・安全、保護カバー付き!
用途のこぎりとして 材質アルミダイキャスト・スチール・ポリプロピレン シルバー・ブラック 品番SV-4823 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)445×113×20 刃渡り(mm)355
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

デジタルランド充電式電動のこぎり
エコ商品
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載 セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源AC100~240V 入力電圧(V)21 0.75Ah 寸法(cm)約7×19×28 連続使用時間(分)約20 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷