81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9210 全長(mm)235 切断能力(mm)6~60 鋼管最大肉厚(mm)9 適合替刃SO99007 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0439 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)63 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)44 寸法LO(mm)87
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃を把手部に収納でき持ち運びが便利です。刃の長さは110ミリで呼50塩ビパイプの切断が可能です。
用途塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどの切断用 材質 折込折りたたみ式
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

塩ビパイプの40A,50Aに簡単に接続可能な「 通期金具です。脚を調整するだけでVP/VU兼用にできます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。50VP・VU兼用。
寸法(mm)50×50
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150 材質PVC 呼び径50
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 高さ(mm)675 奥行(mm)50
1組(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)30 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)80(脚部取り付け時)
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ 付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本) 切断可能範囲呼び径13~50mm 面取角度30°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC 呼び径50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。 材質アルミダイキャスト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。組み合わせ指定済みの天板と脚部のお得なセット。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)710 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)80 組立時間約10-20分
1セットほか
13,998 税込15,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品 センタードリル径(Φmm)6×87
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ:呼び径50mmエアダクトおよび外径60mm塩ビ管 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床取付タイプ タイプ風量調節付 呼称50 フィルターフィルター付、交換用:AT-50QKF-F
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
759 税込835
当日出荷