形状フランジ
呼び圧力10K
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
形状フランジ
呼び圧力10K
材質HT
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
形状フランジ
呼び圧力5K
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理樹脂コーティング
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.04MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状フランジ
呼び圧力10K
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.05MB)
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
形状フランジ
呼び圧力5K
五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
材質エンジニアプラスチック
形状フランジ
フランジタイプねじ込み式
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径300
関連資料(0.07MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径250
関連資料(0.07MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC
規格5K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.07MB)
形状フランジ
寸法t2(mm)4
呼び圧力10K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径300
関連資料(0.07MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ
呼び圧力10K
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ
呼び圧力10K
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC
規格5K
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
形状フランジカバー
色透明
フランジタイプカバー(ブラインドタイプ)
材質(Oリング)EPDM
材質(フランジ)分離:PVC
材質(ボルト)六角:SUS304
材質(ナット)PVC
材質(リング)PVC
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
呼び圧力10K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径250
関連資料(0.07MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様SF-20SF-P,SF-20SAF-P,SF-20PA-P,SF-20P-P用フランジ、塩ビ管用(樹脂製)
タイプ壁,床フランジ
配管VU65,VP65用
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他
規格10K
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
寸法L(mm)84
寸法L1(mm)33
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
呼び径(A)50
こんなお得な商品も!

インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状インクリーザー
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体高温排水用
関連キーワード
1
2
次へ