196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)2 幅(mm)300 長さ(mm)450 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)3 幅(mm)300 長さ(mm)450 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています
1枚
269 税込296
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子ねじM4×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm)12.5 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50 準拠規格NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)660 定格通電電流(A)30 適合電線(mm2)5.5 材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
特価
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


1枚
689 税込758
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ブラックパンフレットケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
パンフレットとポスターが一緒に展示出来るので商品やお店の販売促進に効果抜群。
材質パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 ブラック 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラックカタログケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
ポスターとA4カタログを一緒に展示することでカタログ配布の促進。
材質カタログケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 ブラック 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
1本
699 税込769
5日以内出荷

BKSK-450X4K ブラックカタログスタンド看板 450幅4段片面 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)460 質量(kg)9 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)575
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

BKSK-600X8R ブラックカタログスタンド看板 600幅4段両面 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)610 質量(kg)16.5 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)810
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

BKSK-450X8R ブラックカタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)460 質量(kg)10.5 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)810
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

BKSK-600X4K ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)610 質量(kg)14 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)575
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 動画あり
Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックパンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 動画あり
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックパンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 動画あり
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 動画あり
Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックカタログケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 動画あり
Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット ブラック 材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックパンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 動画あり
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックパンフレットケーススタンド看板 Dタイプ 常磐精工 動画あり
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSPS-STANKA-BBKC ブラックサポートサインショートストレッチャーブラックボード(下部カタログケース) 常磐精工 動画あり
普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー
用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1.看板を少し持ち上げ、上にずらして外す。2.ギアのロックを外し、安全ピンを抜く。3.左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。【変形説明ボード付】サポートサインには、変形手順を図解した説明ボードが付属しています。また説明ボードの代わりに、カタログケースが付いたタイプもございます。【耐荷重100kg】サポートサインは専門家監修の元、強度試験を行っています。耐久性はもちろん、操作性も重要視しており、100kgを搭載した状態でも軽い力で搬送できます。またコンパクトなショートタイプもラインナップしています。【看板部分は選べる3タイプ】看板部分は設置場所のニーズに合わせて、3タイプからお選び頂けます。1ポスター展示パネルタイプ2ホワイトボード掲示板タイプ3インクジェットシート用アルミ複合板タイプ 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、マーカーボード(ブラック)3mm厚、塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 幅(mm)630 質量(kg)16 ブラック 高さ(mm)1390 奥行(mm)740
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

BKSK-450X4K-3SET ブラックカタログスタンド看板 450幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)460 質量(kg)10 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)575
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

BKSK-600X4K-3SET ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)610 質量(kg)15 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)575
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

BKSK-600X8R-3SET ブラックカタログスタンド看板 600幅4段両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)610 質量(kg)17.5 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)810
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

BKSK-450X8R-3SET ブラックカタログスタンド看板 450幅4段両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック
用途【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属) 幅(mm)460 質量(kg)11.5 ブラック 高さ(mm)1570 奥行(mm)810
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

BSPS-NTANKA-BBKC ブラックサポートサイン ニューストレッチャー ブラックボード(下部カタログケース2段) 常磐精工 動画あり
普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー
用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1.看板を少し持ち上げ、上にずらして外す。2.ギアのロックを外し、安全ピンを抜く。3.左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。【変形説明ボード付】サポートサインには、変形手順を図解した説明ボードが付属しています。また説明ボードの代わりに、カタログケースが付いたタイプもございます。【耐荷重100kg】サポートサインは専門家監修の元、強度試験を行っています。耐久性はもちろん、操作性も重要視しており、100kgを搭載した状態でも軽い力で搬送できます。またコンパクトなショートタイプもラインナップしています。【看板部分は選べる3タイプ】看板部分は設置場所のニーズに合わせて、3タイプからお選び頂けます。1ポスター展示パネルタイプ2ホワイトボード掲示板タイプ3インクジェットシート用アルミ複合板タイプ 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、マーカーボード(ブラック)3mm厚、塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 幅(mm)630 質量(kg)20 ブラック 高さ(mm)1730 奥行(mm)740
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷