楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断
仕様スクレーパ付
付属品替刃(一般用)1枚
2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。
全長(mm)196
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)241
切断能力(mm)42
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。
生木、竹材等の切断に。
切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm
トラスコ品番111-1442
種別カッター
全長(mm)215
質量(g)367
適合替刃・カッターP18Z
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
切り口が大変美しく片手で楽に切断できます。
パイプが細くても、一握りでカッター刃がパイプに接するので握り回数が少なく切断できます。
品質には万全を期し、耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。
切断可能 外径(Φmm)38まで
全長(mm)220
質量(g)480
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。
材質アルミダイカスト
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番809-4648
適合機種XS150S、150H
質量(kg)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。
排水管の長さ調整に最適。
金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32
付属品替刃
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-5158-29
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断
切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)
切断能力(mm)60
トラスコ品番792-3376
材質アルミダイキャスト
全長(mm)288
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で
楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。
パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり
小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、
外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に
質量(g)390
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35
切断可能 外径(Φmm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。
付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。
5mmのすき間で際切り可能です。
握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。
安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)
適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。
ラチェット機構により片手で楽にカットできます。
樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい)
真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。
刃の交換が簡単。
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。
パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。
超軽量。
種別エンビカッタ
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)205
質量(g)260
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に
切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42
材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C
アズワン品番65-1210-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
電線モールアタッチメント付属(0~3号)
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)48
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm
全長(mm)229
質量(g)308
ガス管0~PE42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。
刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。
ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。
VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20
質量(g)262
切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30
切断可能 外径(Φmm)38まで
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)38
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm
全長(mm)205
質量(g)260
ガス管0~PE25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255
質量(g)450
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54
切断可能 外径(Φmm)~63
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)260
質量(g)480
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP50、架橋ポリエチレン管:0~Φ63、HT管:0~HT50、保温材付管:0~Φ63、HIVP管:0~HIVP50、ポリブデン管:0~Φ63、電線保護管:0~VE54、ガス管:0~PE50
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)38
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm
全長(mm)205
質量(g)260
ガス管0~PE25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ