112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)TSエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35
1個
45 税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状インクリーザー タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体高温排水用
1個
72 税込79
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VU45°L
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°エルボ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
73 税込80
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。 トラスコ品番256-7232 材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)225 切断能力(mm)42 適合替刃BLD/PCT/RT/42
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類R
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
41 税込45
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状インクリーザー タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 山数ネジ部/11(25.4mmにつき) 使用流体排水用 接続ねじ種類R
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD 動画あり
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に 接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.25~0.7 使用流体圧縮空気 周波数範囲(Hz)【パルス】5~15 流体温度(℃)5~50 耐圧力(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,375 税込15,813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm)13
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35
1個
54 税込59
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

立った姿勢で楽々巻取り。頭部着脱可能。高さ30cmスライド調整。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
質量(kg)約9 全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-9312-50 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,700 税込19,470
翌日出荷

さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
幅(cm)巻取り:95~270
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
幅(cm)巻取り:95~210
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

用途に応じて軽量・安価。地中固定棒付き。直径約40cm巻取り可能。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
質量(kg)約4
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)TS45°エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 取扱説明書(0.76MB)
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です 材質(本体)ABS 法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.06MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.09MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)