材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
こんなお得な商品も!
TSチーズ
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質PVC
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7
使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)
流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)
穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6
適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)
適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
こんなお得な商品も!
チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
こんなお得な商品も!
チーズ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥109
税込¥120
形状チーズ
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法t(mm)5
こんなお得な商品も!
異径チーズ DV 90°
モノタロウ
¥52~
税込¥57~
形状径違いチーズ90°
タイプDV
こんなお得な商品も!
チーズ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥109
税込¥120
形状90°
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
形状90°
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法Z(mm)20
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプVU
使用流体排水
直列分岐管。3方分岐タイプ。塩ビ管仕様・コックは真鍮製。2・3分岐の2タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ
型式AD3-3
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
1式
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
直列分岐管。2方分岐タイプ。塩ビ管仕様・コックは真鍮製。2・3分岐の2タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ
型式AD3-2
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
1式
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)34
寸法L1(mm)70.5
寸法L2(mm)67
寸法h(mm)12
寸法z1(mm)48.5
寸法z2(mm)27
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
形状ティー
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)34
寸法h(mm)12
寸法l1(mm)70.5
寸法l2(mm)67
寸法z1(mm)48.5
寸法z2(mm)27
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ストレート
サイズF1/2×FM1/2
付属品ジョイントファスナー
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
仕様分岐用
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
金属製ボールバルブ分岐コック。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-2
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
形式RV-3
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。6方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-6
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
形式RV-5
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-4
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ラブコック分岐管。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-2
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-5
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-4
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-3
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状プラグ
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
関連キーワード