形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
寸法z2(mm)50
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC
形状カップリング
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状エルボ
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
材質(シール)EPDM
下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法t(mm)5
材質(パッキン)SBR
形状22 1/2°エルボ
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
最高使用圧力無圧
袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
こんなお得な商品も!
ローリングプラグ オネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
仕様カプラソケット用プラグ
質量(g)48
使用温度(℃)-10~60
設定圧力範囲(MPa)0~1.5
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
呼び径150
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
下水道取付管用ゴム輪受口片受直管。
呼び径150
関連資料(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
呼び径200
適合パイプ(下流側)差し口:SRF
適合ソケット(下流側)受口:SRFS
関連資料(0.06MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
下水道用自在直管です。
用途下水道塩ビ管
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
質量(g)169
タイプHTDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
寸法L1(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
規格-
寸法C(mm)20
関連キーワード