「塩ビ管 13a ソケット」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLVS13 エスロン クリーン継手 バルブソケット 13 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5944 濃紺 質量(g)16 寸法R1/2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】13 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】24 呼び径(A)13A 最高使用温度(℃)60
1個
81 税込89
6日以内出荷


仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケット
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 材質塩化ビニル樹脂 形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


東栄管機HI継手ソケット
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)KSB-3 材質(ロックナット)KSB-3 材質(ソケット)HIPVC クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6337 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)80 寸法D(mm)18 使用流体 呼び径(A)13A 最高使用温度(℃)40
1個
86 税込95
翌々日出荷

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12) 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:13●L(mm):108●H(mm):134.5●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7496 アズワン品番67-5564-07
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911(LFBC) クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。 仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管) 全長(mm)約255
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 パッキンOリング
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷