形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)-2~+5
こんなお得な商品も!
TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)±4
こんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状ソケット
タイプTS
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
規格-
寸法C(mm)20
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-4717
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
呼び径(mm)20×13
呼び径V20×L1-13
寸法L1(mm)31【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)70
寸法L0(mm)117
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-6274
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)110
呼び径(mm)20×13
呼び径V20×L2-13
寸法L1(mm)45【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)85
寸法L0(mm)131
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状インクリーザー
タイプDV
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力1MPa
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
形状インクリーザー
こんなお得な商品も!
DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状45°Y
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6278
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
寸法L(mm)63
呼び径(mm)16
寸法L1(mm)31
寸法L2(mm)20
使用圧力1MPa
寸法L3(mm)13.5
めねじサイズ3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-4718
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)62
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)30
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)15
寸法L2(mm)20
おねじサイズ1/2
寸法L0(mm)80
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状偏心インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
トラスコ品番850-8016
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)102
寸法D2(Φmm)133
寸法l(mm)20
寸法W(mm)189
寸法D3(Φmm)89
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)121
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(ガスケット)EPDM
材質(継手)可鍛鋳鉄製
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径ソケット
タイプHI
使用流体水道用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ