種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)205
質量(g)260
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。
寸法(mm)205×80×23
色ブラック
質量(g)260
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)直径:約38
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)
作業範囲最小スペース約100mm
適合替刃MP038F
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能)
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース
長さ(mm)(延長アダプター)110
質量(g)480
刃径(Φmm)51(丸形/溶着)
セット数9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力1MPa
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
形状インクリーザー
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-6215
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)57
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法L1(mm)25
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)45
寸法B(mm)15
めねじサイズ1/2
寸法L0(mm)75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
形状45°エルボ
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-36
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。
塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。
材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)4000
長さ(mm)4000
長さ(m)4
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-37
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-43
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-41
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-38
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状径違いめすアダプター
寸法L(mm)60
寸法H(mm)15.5
寸法L1(mm)48
寸法A(mm)15
寸法E(mm)25
表面処理エポキシ樹脂コート品
寸法B(mm)37
寸法N(mm)35
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状径違いめすアダプター
寸法L(mm)60
寸法H(mm)15.5
寸法L1(mm)48
寸法A(mm)15
寸法E(mm)25
表面処理亜鉛めっき品
寸法B(mm)37
寸法N(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ