127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6676 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)444 最高使用温度(℃)45 アズワン品番64-5053-61
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6665 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)444 最高使用温度(℃)45
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6654 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)444 最高使用温度(℃)45 アズワン品番64-5053-56
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DVソケット モノタロウ 動画あり
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。 適合替刃TCC107P
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。 回転速度(min-1[r.p.m])4000 付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ 質量(kg)6.6 肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22 モーター100V・1010W(50/60Hz) 使用率(%)25 面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 形状確認リング
1パック(5個)
399 税込439
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス配管と異種管の間で生じる電位差を絶縁するため、ルーズフランジをナイロンコーティング致しました。接合用のをラップ付短管(LT)と組み合わせて使用します。
材質SS400 ナイロンコーティング 形状SS400 10Kルーズフランジ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g)400 適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状インクリーザー タイプDV
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)