1,004件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)L型継手
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状エルボ 使用流体 材質塩化ビニール 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
199 税込219
当日出荷


TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



VU90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
72 税込79
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番850-8015 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)70 使用温度範囲-30~90 寸法D1(Φmm)87 寸法D2(Φmm)120 寸法l(mm)20 寸法W(mm)172 寸法D3(Φmm)76 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)108 適合レンチ(6角)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番850-7045 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)32 寸法L0(mm)62
1個
999 税込1,099
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 関連資料SKX対応管種 仕様
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)36 めねじサイズ3/4 呼び径(A)13×13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6192 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 寸法L(mm)62 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)12 呼び径(A)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。 有効長(mm)80 カッター長(mm)110 仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材塩ビ管 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。
用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に カッター長(mm)110 有効長l(mm)80 適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。) チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-4717 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)96 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L1-13 寸法L1(mm)31【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 寸法L0(mm)117
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-6274 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)110 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L2-13 寸法L1(mm)45【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)85 寸法L0(mm)131
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0448 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.54 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)104 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷