141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管) 全長(mm)235 質量(g)385 最大切断能力(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。 切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm トラスコ品番111-1442 種別カッター 全長(mm)215 質量(g)367 適合替刃・カッターP18Z
1個
7,298 税込8,028
当日出荷


2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。 全長(mm)196 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)241 切断能力(mm)42 材質(刃)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管 許容トルク(N・m)75
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
種別エンビカッタ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。 適合替刃TCC107P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質アルミダイカスト
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)エンビカッター
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に 質量(g)390 寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35 切断可能 外径(Φmm)42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500 最小切断長(mm)15 最大切断長(mm)80
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-50 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 動画あり
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)38 全長(mm)175 質量(g)380 全幅(mm)70 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に 切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42 材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C アズワン品番65-1210-78
1個
3,698 税込4,068
欠品中

エンビカッター マーベル 動画あり
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管カッター FP-BGシリーズ用の替刃です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質特殊鋼
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。 切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断 切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで) 切断能力(mm)60 トラスコ品番792-3376 材質アルミダイキャスト 全長(mm)288
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷



刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)塩ビカッター(替刃)
RoHS
用途VPC42HSR専用替刃 適合本体VPC42HSR RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。 トラスコ品番256-7232 材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)225 切断能力(mm)42 適合替刃BLD/PCT/RT/42
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

DeniMan塩ビ管カッター用替刃。
用途塩ビ管の切断に。 全長(mm)102 質量(g)64
1個
699 税込769
当日出荷



VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350 適合機種VP-50E 材質炭素工具鋼 質量(g)210
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷