【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付)GSSI社4日以内出荷
3D可視化ソフト内蔵!自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mmセット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)バッテリーで約3測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要)メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)サービス分類レンタル