7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパトリートメントマンスールオリゴバス
エコ商品
だくだく出してボディスッキリ。 +ミネラル補給でボディスキンケア ミネラル豊富なブルターニュ地方の海塩に15種類のハーブをブレンドしたマンスールエキスをプラス。自然の力でボディスッキリ。さらにミネラルパワーでスキンケアがご体験できます。 フランス・ブルターニュの海塩は濃いミネラルやアミノ酸など豊富に含まれ美肌効果があります。 ミネラルの中でも特に、塩化マグネシウムを多く含み、お肌の保湿効果に役立ちます。
用途引き締め用入浴剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
13,900 税込15,290
5日以内出荷

ラッキーシップOZO強力吸湿乾燥剤 4個組
エコ商品
塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。 収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。 天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。 吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。 他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。 湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。 当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。 完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。 使い捨てタイプのため、再利用はできません。 乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。 収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。 ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。
適合サイズ布団 幅(mm)100 奥行(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

ニッソーファインニッソードライMS(通常品)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(180個×1袋)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライM(個包装タイプ)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(10個×16袋)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライMS(個包装タイプ)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(10個×20袋)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライM(通常品)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(160個×1袋)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)