5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物由来のバイオマス原材料を25%配合することにより、従来の使いきりビニール手袋と比べて化石資源由来のカーボン (炭素)使用料を削減しております。
用途衛生を必要とする一般作業など 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)指先部:0.05 全長(mm)230 クリア 入数(枚)40 粉有無粉無し バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220359 バイオマス配合率(%)25
1箱(40枚)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。 材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 カット形状斜めカット
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)バイオマスデスクマット
エコ商品
環境に配慮したバイオマスプラスチック配合タイプ。
材質再生軟質塩化ビニール、下敷き:2mm厚グリーンマット(発泡PE) 厚さ(mm)1.2 グリーン購入法適合
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境にやさしい植物由来の原料を使用。個包装・使い捨てタイプです
バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210014 バイオマス配合率(%)25
1個(17枚)ほか
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)